PFERD TOOLS Tarcza z włókna korundowego Ø 115 mm A50 do zastosowań uniwersalnych

Nr art.: 4007220500910
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 25 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220500910
EAN / GTIN 4007220500910
Numer producenta 64105111
Numer L L51050 1535
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Tarcze fibrowe firmy PFERD TOOLS są produkowane zgodnie z normą ISO 16057 w kształcie A1, w wersji F, pod nazwą „tarcza fibrowa wulkaniczna”.
  • Do uniwersalnych zadań szlifowania, od szlifowania zgrubnego po wykańczające, w przemyśle i rzemiośle.

Cecha szcz.:

  • Typ PFERD TOOLS: FS 115-22 A 50
  • Maks. RPM: 13300 (obr./min)
  • Ø Średnica otworu: 22 mm
  • Materiał ścierny: Korund A
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 115 mm
  • rozmiar ziarna: 50

Zaleta:

  • Wysoka ekonomiczność dzięki długiej żywotności i bardzo wysokiej wydajności skrawania.
  • Równomierny efekt szlifowania dzięki wysokiej jakości materiałom ściernym.
  • Optymalne dopasowanie do kształtu dzięki dużej elastyczności.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Tarcza fibrowa zgodnie z normą ISO 15636 należy stosować z talerzem mocującym na standardowych szlifierkach kątowych. Należy stosować olej do szlifowania odpowiedni dla danego materiału, aby znacznie wydłużyć żywotność i poprawić wydajność szlifowania narzędzi szlifierskich.
  • Cele obróbki: Okrawanie; stopniowe szlifowanie wykańczające; wyrównywanie; obróbka powierzchni; obróbka spoin; obróbka krawędzi
  • Rodzaje napędów: Szlifierka kątowa; szlifierka kątowa akumulatorowa

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • aluminium
    • żeliwo ciągliwe
    • Mosiądz
    • Staliwo
    • Miedź
    • Żeliwo szare/sferoidalne (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hartowane i odpuszczane stale o wytrzymałości powyżej 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiały stalowe o twardości > 54 HRC
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

W dostawie:

  • Talerz dociskowy należy zamówić osobno.

Wskazówka:

  • Maksymalna dopuszczalna prędkość obwodowa wynosi 80 m/s.
  • Ze względów bezpieczeństwa nie wolno nigdy przekraczać podanej maksymalnej dopuszczalnej prędkości obrotowej.