PFERD TOOLS Grinding wheel E 180x8.3x22.23 mm Universal Line PSF STEEL for steel

Nr art.: 4007220470534
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Rough grinding wheel

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220470534
EAN / GTIN 4007220470534
Numer producenta 62017834
Numer L L51150 72
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • The entry-level range Universal Line PSF includes robust tools for processing the most common materials.
  • Universal Line PSF tools achieve good results with high economic efficiency.
  • Grinding wheel for steel with high grinding performance and good tool life.

Cecha szcz.:

  • PFERD TOOLS type: E 180-8 PSF STEEL
  • Max. RPM: 8500 RPM
  • Shape: E / 27 / T27
  • Width, metric: 8.3 mm
  • Mounting system: Centre hole
  • Dia. hole: 22.23 mm
  • Abrasive: Aluminium oxide A
  • Dia. external, metric: 180 mm

Zaleta:

  • Fast work progress and high economic efficiency thanks to the high grinding performance.
  • Good tool life.
  • Also suitable for low-power angle grinders. Soft grinding characteristics, achieves particularly high stock removal rates even at low contact pressure.

Zastosowanie:

  • Applications: Chamfering; Deburring; Grouting; Surface grinding; Work on weld seams; Work on fillet welds
  • Drive types: Angle grinder; Cordless angle grinder

Materiał:

  • Materials that can be worked:
    • Cast iron
    • Steel
    • Materials that can be worked: Cast iron; Steel