Szlifierka kątowa pneumatyczna PFERD TOOLS PWA 11/120 HV do tarcz o Ø 125 mm, 12 000 obr./min, 1100 W

Nr art.: 4007220430897
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220430897
EAN / GTIN 4007220430897
Numer producenta 80204081
Numer L L51050 2304
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Napęd jest wyposażony w uchwyt gwintowany do narzędzi z gwintem wewnętrznym lub mocowaniem kołnierzowym.
  • Wylot powietrza wywiewanego z napędu pneumatycznego znajduje się z tyłu.
  • Solidna konstrukcja napędu pneumatycznego sprawia, że nadaje się on do pracy w trudnych warunkach.
  • Napęd należy eksploatować z olejem.
  • Dzięki zaworowi dźwigniowemu napęd jest ponadto wyposażony w układ bezpieczeństwa typu „człowiek martwy” oraz przełącznik czuwakowy.
  • Maks.
  • Średnica narzędzia do 125 mm.
  • Wąż wywiewowy o długości 1 m i wąż nawiewowy o długości 2,5 m z gwintowanym przyłączem 1/2” zewnętrznym, 1 nakrętka mocująca (nr katalogowy
  • 98980036), 2 śruby kołnierzowe (1x nr kat. 98980037, 1x nr kat. 98980038), 2 tuleje dystansowe (1x nr kat. 98980039, 1x nr art. 98980040), 2 klucze napinające (1x nr art. 91244601, 1x nr art. 92785502), osłona ochronna Ø 125 mm, uchwyt antywibracyjny.
  • PFERD TOOLS ERGONOMICS zaleca stosowanie tego napędu w celu trwałego ograniczenia drgań powstających podczas pracy. PFERD TOOLS EFFICIENCY zaleca ten napęd do długotrwałej pracy bez zmęczenia.

Cecha szcz.:

  • Ciśnienie robocze: 6,3 bar
  • Moc: 1100 watów
  • Prędkość obrotowa: 12000 (obr./min)
  • Wariant zaworu: Dźwignia
  • Szerokość w metrach: 47 mm
  • Zużycie powietrza na biegu jałowym: 0,5 m³/min
  • Zużycie powietrza przy obciążeniu: 1,2 m³/min
  • Długość w systemie metrycznym: 285 mm
  • Liczba kropli oleju [min]: 7 kropla
  • Masa netto: 2,1 kg
  • Średnica wewnętrzna węża doprowadzającego powietrze Ø: 13 mm
  • Ø gwint: M14
  • Ø Uchwyt narzędziowy: 22,23 mm
  • Wylot powietrza wywiewanego: tył
  • Wysokość: 98 mm

Zaleta:

  • Brak wzbijania się pyłu po stronie obrabianego elementu.
  • Wbudowany regulator odśrodkowy zapewnia stałą prędkość obrotową podczas pracy.
  • Blokada wrzeciona do wymiany narzędzi za pomocą klucza.
  • Bezpieczeństwo pracy dzięki przełącznikowi czuwakowemu.

Wskazówka:

  • Napęd należy eksploatować przy zachowaniu zalecanej liczby kropli oleju, aby zapobiec przedwczesnej awarii.