Szlifierka kątowa pneumatyczna PFERD TOOLS PWA 2/120 HV, 12 000 obr./min, 230 W

Nr art.: 4007220417119
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria PWA
Strefa ochrony ESD (EPA) nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220417119
EAN / GTIN 4007220417119
Numer producenta 80205037
Numer L L51050 1453
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Napęd jest wyposażony w uchwyt gwintowany do narzędzi z gwintem wewnętrznym lub mocowaniem kołnierzowym.
  • Wylot powietrza wywiewanego z napędu pneumatycznego znajduje się z tyłu.
  • Szlifierka kątowa pneumatyczna z trzpieniem gwintowanym 1/4-20 UNC, przystosowana do wszystkich narzędzi COMBIDISC (należy używać talerzyka mocującego bez chwytu).
  • Napęd należy eksploatować z olejem.
  • Dzięki zaworowi dźwigniowemu napęd jest wyposażony w układ bezpieczeństwa typu „przełącznik czuwakowy”.
  • Wąż wylotowy o długości 1 m i wąż nawiewny o długości 2,5 m z przyłączem gwintowanym 1/4” zewnętrznym oraz końcówką wtykową z gwintem (STGI), 1 klucz napinający (EM SW 11 mm).

Cecha szcz.:

  • Ciśnienie robocze: 6,3 bar
  • Moc: 230 watów
  • Prędkość obrotowa: 12000 (obr./min)
  • Wariant zaworu: Dźwignia
  • Szerokość w metrach: 30 mm
  • Zużycie powietrza na biegu jałowym: 0,55 m³/min
  • Zużycie powietrza przy obciążeniu: 0,45 m³/min
  • Długość w systemie metrycznym: 175 mm
  • Liczba kropli oleju [min]: 2 kropla
  • Masa netto: 0 516 kg
  • Średnica wewnętrzna węża doprowadzającego powietrze Ø: 6 mm
  • Ø gwint: 1/4-20 UNC
  • Wylot powietrza wywiewanego: tył
  • Wysokość: 36 mm

Zaleta:

  • Bezpieczeństwo pracy dzięki przełącznikowi czuwakowemu.
  • Brak wzbijania się pyłu po stronie obrabianego elementu.

Wskazówka:

  • Napęd należy eksploatować przy zachowaniu zalecanej liczby kropli oleju, aby zapobiec przedwczesnej awarii.