PFERD TOOLS COMBICLICK Krążki filcowe CC-FR Ø 125 mm do polerowania wstępnego i na wysoki połysk za pomocą szlifierki kątowej (2)

Nr art.: 4007220416631
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Odcień, Beżowy Beżowy
Kolor Beżowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220416631
EAN / GTIN 4007220416631
Numer producenta 44498028
Numer L L51050 1609
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • System COMBICLICK składa się ze specjalnie zaprojektowanego talerza oporowego oraz solidnego uchwytu umieszczonego z tyłu narzędzia.
  • Dzięki talerzowi mocującemu narzędzia COMBICLICK można stosować w standardowych szlifierkach kątowych.
  • Specjalna geometria szczelin chłodzących zapewnia wysoki przepływ powietrza, co znacznie zmniejsza obciążenie termiczne materiału ściernego i obrabianego przedmiotu.
  • System szybkiego mocowania, solidny uchwyt, bezpieczne blokowanie narzędzia oraz zintegrowany układ chłodzenia zapewniają w porównaniu z tradycyjnymi narzędziami nawet o 30% niższą temperaturę obrabianego elementu, o 25% wyższą wydajność skrawania, o 30% dłuższą żywotność oraz lepsze wykorzystanie materiału ściernego.
  • Nadaje się do polerowania za pomocą past polerskich w kostkach, past szlifierskich lub past diamentowych przy szlifowaniu czołowym średnich i dużych powierzchni.
  • Firma PFERD TOOLS ERGONOMICS poleca filcowe krążki COMBICLICK jako innowacyjne rozwiązanie, które pozwala trwale ograniczyć wibracje, hałas i pylenie powstające podczas pracy oraz poprawić komfort pracy. PFERD TOOLS EFFICIENCY poleca krążki filcowe COMBICLICK, które zapewniają długotrwałą, niewymagającą wysiłku i oszczędzającą zasoby pracę oraz doskonałe rezultaty w najkrótszym czasie.
  • Dzięki systemowi szybkiego mocowania skraca się czas wymiany narzędzi i czas przezbrojenia.
  • System COMBICLICK firmy PFERD TOOLS jest objęty szeroką ochroną patentową w Europie.

Cecha szcz.:

  • Maks. obr./min: 9650 (obr./min)
  • RPM, opcjonalnie: 1500 (obr./min)
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 125 mm

Zaleta:

  • Wysoka opłacalność dzięki bardzo długiej żywotności.
  • Precyzyjne działanie przez cały okres użytkowania dzięki doskonałej stabilności wymiarowej.
  • Innowacyjny system szybkiego mocowania zapewnia wygodną obsługę i chłodne szlifowanie.
  • Niezwykle szybka i łatwa wymiana narzędzi pozwala obniżyć koszty procesu.
  • Dzięki systemowi COMBICLICK unika się zarysowań spowodowanych wystającymi elementami mocującymi i osiąga się bardzo wysokie wykorzystanie dostępnego materiału ściernego.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Podkładki filcowe COMBICLICK z talerzem oporowym COMBICLICK należy stosować na szlifierkach kątowych z regulacją prędkości obrotowej. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy stosować przy zalecanej prędkości cięcia wynoszącej 5–10 m/s. W ten sposób osiąga się idealny kompromis między wydajnością polerowania, obciążeniem termicznym obrabianego elementu a zużyciem narzędzia. Po wymianie pasty polerskiej należy założyć nową, nieużywaną podkładkę filcową.
  • Cele obróbki: Polerowanie
  • Rodzaje napędów: Szlifierka kątowa; szlifierka kątowa akumulatorowa

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • aluminium
    • Mosiądz
    • Brązy
    • Staliwo
    • stopów na bazie kobaltu
    • Miedź
    • Tworzywa termoutwardzalne wzmocnione włóknami (GFK, CFK)
    • Hartowane i odpuszczane stale o wytrzymałości powyżej 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • stopów na bazie niklu (np. Inconell i Hasteloy)
    • Stal szlachetna (INOX)
    • Materiały stalowe o twardości > 54 HRC
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Tworzywa termoplastyczne
    • Titan
    • Stop tytanu
    • Cynk

W dostawie:

  • Talerz oporowy COMBICLICK należy zamówić osobno.
  • Prosimy o osobne zamawianie past szlifierskich i past polerskich.

Wskazówka:

  • Ze względów bezpieczeństwa nie wolno nigdy przekraczać podanej maksymalnej dopuszczalnej prędkości obrotowej.