• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

PFERD TOOLS Air-powered straight grinder PGAS 10/160 HV 16,000 RPM/1,000 watts

Nr art.: 4007220382233
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Maksymalne ciśnienie robocze 6,3 bar
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Średnica tulei mocującej 6 mm
Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 16 000 min-1
Cechy szczególne Przełącznik czuwakowy; ze zbiornikiem oleju
Rodzaj produktu szlifierka prosta
Długość całkowita 263 mm
Szerokość łącznie 46 mm
Wysokość całkowita 46 mm
Masa całkowita 1,234 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220382233
EAN / GTIN 4007220382233
Numer producenta 80101051
Numer L L51050 1527
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Wykonanie:

  • Without extension

Opis:

  • The drive is equipped with a collet tool mounting for mounted tools.
  • The exhaust direction the air grinder is at the back.
  • The air grinder has to be used with oil.
  • Due to the lever throttle, the drive has a dead man's switch.
  • The integrated centrifugal governor ensures constant power delivery.
  • 1 m exhaust hose and 2.
  • 5 m air supply hose with 1/2″ male threaded connection, 6 mm collet (collet group 16), 2 keys (1x EM SW 17 mm, 1x DM SW 20/22 mm).
  • PFERD TOOLS EFFICIENCY recommends the drive for working for long periods with low levels of fatigue.

Cecha szcz.:

  • Operating pressure: 6.3 bar
  • PFERD TOOLS type: PGAS 10/160 HV
  • Power output: 1000 watts
  • Rotational speed: 16000 RPM
  • Collet group: 16
  • Throttle type: Lever
  • Version: Without extension
  • Width, metric: 46 mm
  • Air consumption, at idle: 0.7 m³/min
  • Air consumption, under load: 0.9 m³/min
  • Incl. dia collet [mm]: 6 mm
  • Length, metric: 263 mm
  • Number of oil drops [min]: 7 drops
  • Net weight: 1.234 kg
  • Air supply hose internal dia.: 13 mm
  • Exhaust direction: rear
  • Height: 46 mm

Zaleta:

  • Easy to guide with high power.
  • No dust turbulence on the workpiece side.
  • Safe working using dead man's switch.

Wskazówka:

  • The drive must be operated with the specified number of oil droplets in order to prevent premature malfunctioning.