{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opis formy | Kształt walcowy | |
| Średnica | 2 mm | |
| Średnica trzonka | 3 mm | |
| Uchwyt | Chwyt | |
| Średnica otworu H | 3 mm | |
| Rodzaj produktu | Ściernica trzpieniowa | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 64 siateczka | |
| Metoda szlifowania | Szlifowanie powierzchni wewnętrznych | |
| Do materiału | stal | |
| Możliwość użycia do | Widoczność miejsca szlifowania |
| Numer artykułu | 4007220354766 | |
| EAN / GTIN | 4007220354766 | |
| Numer producenta | 36102006 | |
| Numer L | L51170 117 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |