PFERD TOOLS POLINOX – ręczne podkładki z włókniny PVSK 150 x 225 mm, korund A280 do szlifowania dokładnego i wykańczającego

Nr art.: 4007220294642
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220294642
EAN / GTIN 4007220294642
Numer producenta 44697128
Numer L L51050 1213
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Nadaje się do precyzyjnego szlifowania powierzchni i konturów o różnej wielkości oraz do czyszczenia metali i lakierów przy szlifowaniu ręcznym.
  • Pozwalają uzyskać matowe i satynowo-matowe powierzchnie.
  • Bardzo otwarta struktura.

Cecha szcz.:

  • Kod kolorów: -
  • Szerokość w metrach: 150 mm
  • Materiał ścierny: Korund A
  • Długość w systemie metrycznym: 225 mm
  • rozmiar ziarna: 280

Zaleta:

  • Optymalne dopasowanie do kształtu dzięki dużej elastyczności.
  • Dotarcie do trudno dostępnych miejsc.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: W razie potrzeby przyciąć do odpowiedniej długości.
  • Cele obróbki: Czyszczenie; stopniowe szlifowanie wykańczające; szorstkowanie; nadawanie faktury (matowienie, matowienie szczotkowe i satynowanie); obróbka powierzchni
  • Rodzaje napędów: Wykorzystanie rąk

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • aluminium
    • Mosiądz
    • Brązy
    • Staliwo
    • stopów na bazie kobaltu
    • Miedź
    • Tworzywa termoutwardzalne wzmocnione włóknami (GFK, CFK)
    • Żeliwo szare/sferoidalne (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hartowane i odpuszczane stale o wytrzymałości powyżej 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • stopów na bazie niklu (np. Inconell i Hasteloy)
    • Stal szlachetna (INOX)
    • Materiały stalowe o twardości > 54 HRC
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Kamień
    • Tworzywa termoplastyczne
    • Titan
    • Stop tytanu