PFERD TOOLS Pilnik z uchwytem wędkarski, okrągły, 150 mm, szwajcarskie nacięcia 1, średni

Nr art.: 4007220280423
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 12 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Opis formy okrągłe
Rodzaj nacięcia Nacięcie krzyżowe
Nacięcie typu szwajcarskiego 1
Stopień rozdrobnienia średni
Okładzina jednostronne
Rodzaj produktu Pilnik warsztatowy
Maks. twardość HRC 38
Do materiału stal
Średnica 6 mm
Długość bez trzonu 150 mm
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220280423
EAN / GTIN 4007220280423
Numer producenta 19309153
Numer L L51180 150
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Małe, poręczne pilniki do stosowania przy delikatnych elementach konstrukcyjnych.
  • Cios krzyżowy do obróbki precyzyjnej średniej klasy.

Cecha szcz.:

  • Typ PFERD TOOLS: 845
  • Platformy: Okrągły.
  • nacięcie: 1
  • Długość w systemie metrycznym: 150 mm
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 6 mm

Zaleta:

  • Mała i poręczna konstrukcja.
  • Szczególnie dobrze nadaje się do obróbki małych i delikatnych elementów.

Zastosowanie:

  • Cele obróbki: Fazowanie; okrawanie; wykańczanie; zaokrąglanie; obróbka krawędzi (fazowanie, zaokrąglanie)
  • Rodzaje napędów: Wykorzystanie rąk

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)