• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

PFERD TOOLS precision tang file half-round slim 150mm Swiss cut 1, medium

Nr art.: 4007220280331
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 12 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Opis formy półokrągły
Rodzaj nacięcia Nacięcie krzyżowe
Nacięcie typu szwajcarskiego 1
Stopień rozdrobnienia średni
Okładzina jednostronne
Rodzaj produktu Pilnik warsztatowy
Maks. twardość HRC 38
Do materiału stal
Szerokość 12 mm
Wysokość 3,5 mm
Długość bez trzonu 150 mm
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220280331
EAN / GTIN 4007220280331
Numer producenta 19308153
Numer L L51130 200
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Small, handy files for use on delicate components.
  • Cross cut for medium precision work.

Cecha szcz.:

  • PFERD TOOLS type: 840
  • Shape: Half-round, slim
  • Width, metric: 12 mm
  • Cut: 1
  • Length, metric: 150 mm
  • Height: 3.5 mm

Zaleta:

  • Small, handy design.
  • Particularly suitable for work on small and delicate workpieces.

Zastosowanie:

  • Applications: Chamfering; Deburring; Finishing; Rounding; Surface work; Working on edges (chamfering, rounding)
  • Drive types: Manual application

Materiał:

  • Materials that can be worked:
    • Steels up to 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materials that can be worked: Steels up to 1,200 N/mm² (< 38 HRC)