{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opis formy | czworokątne | |
| Stopień rozdrobnienia | średni | |
| Okładzina | Z czterech stron | |
| Długość okładziny | 15 mm | |
| Uziarnienie | D126 | |
| Rodzaj produktu | Pilnik diamentowy | |
| Materiał ścierny | diament | |
| Min. twardość HRC | 54 | |
| Do materiału | stal; Materiały twarde | |
| Szerokość | 4 mm | |
| Wysokość | 4 mm | |
| Długość całkowita | 50 mm | |
| Trzonek/uchwyt | Bez uchwytu / trzonka |
| Numer artykułu | 4007220257357 | |
| EAN / GTIN | 4007220257357 | |
| Numer producenta | 15653922 | |
| Numer L | L51060 348 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |