PFERD TOOLS POLIFAN Tarcza szczotkowa PFC 125 x 22,23 mm stożkowa Z120 Seria Uni PSF STEELOX Stal/stal nierdzewna

Nr art.: 4007220229897
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta POLIFAN

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220229897
EAN / GTIN 4007220229897
Numer producenta 69398195
Numer L L51120 250
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Wykonanie:

  • brak danych

Opis:

  • Program podstawowy z linii PSF obejmuje solidne narzędzia do obróbki najpopularniejszych materiałów.
  • Narzędzia z serii Universal PSF zapewniają doskonałe wyniki przy wysokiej ekonomiczności.
  • Podkładka stożkowa POLIFAN do stali i stali nierdzewnej (INOX) o agresywnej wydajności skrawania i długiej żywotności.
  • PFERD TOOLS ERGONOMICS zaleca stosowanie tarcz wielopłatkowych POLIFAN w celu trwałego ograniczenia wibracji, hałasu i pylenia powstających podczas pracy oraz w celu zauważalnej poprawy komfortu pracy. Firma PFERD TOOLS EFFICIENCY poleca tarcze szczotkowe POLIFAN, które zapewniają doskonałe wyniki w najkrótszym czasie.

Cecha szcz.:

  • Maks. obr./min: 12200 (obr./min)
  • Platformy: PFC / B / T29
  • Wersja: brak danych
  • System nagrywania: Otwór
  • Ø Średnica otworu: 22,23 mm
  • Materiał ścierny: Korund cyrkonowy Z
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 125 mm
  • rozmiar ziarna: 120

Zaleta:

  • Szybki postęp prac i wysoka opłacalność dzięki wysokiej wydajności skrawania.
  • Długa żywotność.
  • Nadaje się również do szlifierek kątowych o niskiej mocy.

Zastosowanie:

  • Cele obróbki: Fazowanie; okrawanie; stopniowe szlifowanie wykańczające; szlifowanie płaszczyznowe; obróbka spoin spawalniczych
  • Rodzaje napędów: Szlifierka kątowa; szlifierka kątowa akumulatorowa

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • Stal nierdzewna (INOX)
    • Stal