PFERD TOOLS Tungsten carbide high-performance burr STEEL ball KUD dia. 10x09 mm shank dia. 6 mm HICOAT for steel

Nr art.: 4007220221679
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Średnica trzonka 6 mm
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Powłoka wersja powlekana
Średnica skrawania 10 mm
Długość skrawania 9 mm
Kierunek skrętu prawe
Kształt pilnika obrotowego Pilnik obrotowy, kształt kulkowy
Rodzaj uzębienia Uzębienie naprzemianskośne
Stopień wielkości uzębienia drobne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita 49 mm
Maks. prędkość obrotowa 30 000 min-1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 8032
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220221679
EAN / GTIN 4007220221679
Numer producenta 21112790
Numer L L51060 426
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • High-performance cut STEEL with HICOAT coating HC-FEP is characterized by its high degree of hardness and wear resistance.
  • It enables effective chip removal through improved anti-adhesion characteristics and is highly temperature-resistant.
  • It allows for a longer tool life and use at higher cutting speeds in comparison with uncoated burrs.
  • Ball-shaped burr according to DIN 8032.
  • PFERD TOOLS EFFICIENCY recommends burrs with the HICOAT coating for working for long periods with low levels of fatigue, whilst saving resources and achieving perfect results as quickly as possible.

Cecha szcz.:

  • RPM from, hardened, heat-treated steels over 1,200 N/mm²: 14000 RPM
  • RPM from, steels up to 1,200 N/mm²: 14000 RPM
  • RPM to, hardened, heat-treated steels over 1,200 N/mm²: 29000 RPM
  • RPM to, steels up to 1,200 N/mm²: 30000 RPM
  • Cut: STEEL HC-FEP
  • Dia. external, metric: 10 mm
  • Dia. shank, metric: 6 mm
  • Length, cut: 9 mm
  • Length, total: 49 mm

Zaleta:

  • The highly accurate concentricity enables impactfree working without creating chatter marks. This considerably reduces wear on the tool and tool drive.

Zastosowanie:

  • Recommendations for use: To ensure costeffective use of burrs, use a higher rotational speed and cutting speed. Use burrs with a shank diameter of 6 mm with drives with a power output from 300 watts.
  • Applications: Cutting out holes; Deburring; Leveling; Milling; Milling out; Surface work; Work on weld seams
  • Drive types: Flexible shaft drive; Tool machine; Automated centres; Straight grinder

Materiał:

  • Materials that can be worked:
    • Annealed cast iron
    • Black annealed cast iron (GTS, GJMB)
    • Case-hardened steels
    • Cast iron
    • Cast steel
    • Cobalt-based alloys
    • Grey/nodular cast iron (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hard aluminium alloys
    • Hardened, heat-treated steels over 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • High-temperature-resistant materials
    • Nickel-based alloys (e.g. Inconell and Hastelloy)
    • Stainless steel (INOX)
    • Steel
    • Steel, cast steel
    • Steels up to 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Steels over 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Steels up to 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Tool steels
    • White annealed cast iron (GTW, GJMW)
    • Materials that can be worked: Annealed cast iron; Black annealed cast iron (GTS, GJMB); Case-hardened steels; Cast iron; Cast steel; Cobalt-based alloys; Grey/nodular cast iron (GG/GJL, GGG/GJS); Hard aluminium alloys; Hardened, heat-treated steels over 1.200 N/mm² (< 38 HRC); High-temperature-resistant materials; Nickel-based alloys (e.g. Inconell and Hastelloy); Stainless steel (INOX); Steel; Steel, cast steel; Steels up to 1,200 N/mm² (< 38 HRC); Steels over 700 N/mm² (> 220 HB); Steels up to 700 N/mm² (< 220 HB); Tool steels; White annealed cast iron (GTW, GJMW)

Wskazówka:

  • The very high stock removal rate can cause discolouration on the shank. This does not constitute a safety risk.