{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita | 70 mm | |
| Materiał korpusu | z tworzywa sztucznego | |
| Grubość włosia | 0,9 mm | |
| Materiał pokrycia | nylon | |
| Rodzaj materiału pokrycia | Pokryte | |
| Wysokość części roboczej | 25 mm | |
| Średnica szczotki | 30 mm | |
| Rodzaj zastosowania | Z napędem maszynowym | |
| Uchwyt | chwyt | |
| Średnica trzonka | 6 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 15 000 min-1 | |
| Materiał ścierny | karborund (SiC) | |
| Typowe zastosowanie | Oczyszczanie; Okrawanie | |
| Rodzaj produktu | Szczotka pędzelkowa |
| Numer artykułu | 4007220220658 | |
| EAN / GTIN | 4007220220658 | |
| Numer producenta | 43201004 | |
| Numer L | L51510 406 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |