PFERD TOOLS Tulejka zaciskowa SPZ 95032517 (8 mm)

Nr art.: 4007220212936
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Średnica mocowania D1 8 mm
Średnica zewnętrzna D 8 mm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220212936
EAN / GTIN 4007220212936
Numer producenta 95032517
Numer L L51700 136
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • W zależności od wybranego narzędzia PFERD TOOLS dostępne są różne tulejki zaciskowe.
  • Do każdego napędu przypisane są odpowiednie tulejki zaciskowe.
  • Tuleja zaciskowa z gwintem o mniejszej średnicy, przeznaczona do pracy w ciasnych przestrzeniach.

Cecha szcz.:

  • Grupa tulei zaciskowych: 6
  • Masa netto: 0 007 kg
  • Ø: 8 mm
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 8 mm