{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica d2 | 22,5 mm | |
| Długość L | 32,5 mm | |
| Wielkość, Gwint zewnętrzny | 1/4 cala | |
| Rodzaj produktu | Złączka | |
| Typ połączenia | Gwint zewnętrzny | |
| Materiał | mosiądz |
| Numer artykułu | 4007220178232 | |
| EAN / GTIN | 4007220178232 | |
| Numer producenta | 80801065 | |
| Numer L | L51050 1612 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |