• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Elastyczny pilnik szlifierski PFERD TOOLS SF-R o promieniu 180 x 19 x 5 mm, z węglików spiekanych SIC320, do uniwersalnego zastosowania

Nr art.: 4007220172964
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Opis formy płaskie
Rodzaj produktu Pilnik wielozadaniowy
Do materiału brązy; drewno; tworzywa sztuczne; stal
Szerokość 19 mm
Wysokość 5 mm
Długość bez trzonu 180 mm
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220172964
EAN / GTIN 4007220172964
Numer producenta 40110006
Numer L L51700 100845
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Elastyczne pilniki taśmowe doskonale sprawdzają się w produkcji silników i turbin, a także w branży narzędziowej i formierskiej.
  • Stosując ziarna o różnej wielkości, można stopniowo uzyskiwać różne stopnie jakości powierzchni, od grubej do bardzo drobnej.
  • Do obróbki elementów o skomplikowanych kształtach, trudno dostępnych miejsc oraz wąskich szczelin.

Cecha szcz.:

  • Szerokość w metrach: 19 mm
  • Materiał ścierny: Węglik krzemu SiC/C
  • Długość w systemie metrycznym: 180 mm
  • rozmiar ziarna: 320
  • Wysokość: 5 mm

Zaleta:

  • Optymalne dopasowanie do kształtu dzięki dużej elastyczności.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Należy używać pilników do szlifowania, wywierając umiarkowany nacisk. Idealnie nadaje się do zastosowań, w których SiC jest jedynym dopuszczalnym materiałem do obróbki, na przykład w przypadku elementów napędowych w przemyśle lotniczym.
  • Cele obróbki: Okrawanie; stopniowe szlifowanie wykańczające; szorstkowanie; obróbka powierzchni; obróbka krawędzi
  • Rodzaje napędów: Wykorzystanie rąk

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • aluminium
    • Mosiądz
    • Brązy
    • Miedź
    • Duroplasty
    • Twarde stopy aluminium
    • Twardy metal nieżelazny
    • twarde drewno
    • Inne metale nieżelazne
    • tworzywa sztuczne
    • Miękkie stopy aluminium
    • Metal nieżelazny jest miękki
    • miękkie stopy tytanu (wytrzymałość na rozciąganie 500 N/mm²)
    • Stal szlachetna (INOX)
    • Stal
    • Stal, odlewy stalowe
    • Tworzywa termoplastyczne
    • Titan
    • Stop tytanu
    • Stopy aluminium o wysokiej wytrzymałości
    • drewno