PFERD TOOLS flexible sanding stick SF-R with radius 180x19x5 mm SIC100 for general use

Nr art.: 4007220172902
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Opis formy płaskie
Rodzaj produktu Pilnik wielozadaniowy
Do materiału brązy; drewno; tworzywa sztuczne; stal
Szerokość 19 mm
Wysokość 5 mm
Długość bez trzonu 180 mm
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220172902
EAN / GTIN 4007220172902
Numer producenta 40110002
Numer L L51050 2347
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Flexible sanding sticks are excellently suited for use in engine construction and turbine construction as well as in tool and mould-making.
  • The different grit sizes enable different surface quality levels from coarse to very fine to be successively achieved.
  • For machining components with lots of contours, hard-to-reach areas and narrow slots.

Cecha szcz.:

  • Width, metric: 19 mm
  • Abrasive: Silicon carbide SiC/C
  • Length, metric: 180 mm
  • Grit size: 100
  • Height: 5 mm

Zaleta:

  • Highly flexible, enabling optimal adjustment to the contour.

Zastosowanie:

  • Recommendations for use: Use the sanding sticks with moderate pressure. Optimally suited if only SiC is approved for machining, for example for drive parts in the aviation industry.
  • Applications: Deburring; Step-by-step fine grinding; Roughening; Surface work; Working on edges
  • Drive types: Manual application

Materiał:

  • Materials that can be worked:
    • Aluminium
    • Brass
    • Bronze
    • Copper
    • Thermosetting plastics
    • Hard aluminium alloys
    • Hard non-ferrous metal
    • Hardwood
    • Other non-ferrous metals
    • Plastics
    • Soft aluminium alloys
    • Soft non-ferrous metal
    • Soft titanium alloys (tensile strength 500 N/mm²)
    • Stainless steel (INOX)
    • Steel
    • Steel, cast steel
    • Thermoplastics
    • Titanium
    • Titanium alloys
    • Tough aluminium alloys
    • Wood
    • Materials that can be worked: Aluminium; Brass; Bronze; Copper; Thermosetting plastics; Hard aluminium alloys; Hard non-ferrous metal; Hardwood; Other non-ferrous metals; Plastics; Soft aluminium alloys; Soft non-ferrous metal; Soft titanium alloys (tensile strength 500 N/mm²); Stainless steel (INOX); Steel; Steel, cast steel; Thermoplastics; Titanium; Titanium alloys; Tough aluminium alloys; Wood