PFERD TOOLS pogłębiacz płaski HSS z czopem prowadzącym DIN 373, Ø 18,0 mm, Ø chwytu 12 mm, do otworów przelotowych

Nr art.: 4007220168950
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Min. średnica skrawania Dc min. 18 mm
Czopy prowadzące Ze stałym czopem prowadzącym
Średnica czopu D2 10,5 mm
Nazwa produktu (typ) FS
Zastosowanie przy rodzaju otworów Otwór przelotowy
Materiał skrawający HSS
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Długość całkowita L 100 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 373
Proces obróbki Pogłębianie płaskie
Rodzaj produktu pogłębiacz do obróbki nadlewów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220168950
EAN / GTIN 4007220168950
Numer producenta 25203105
Numer L L51140 1070
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Wykonanie:

  • F

Opis:

  • Wysokowydajne wiertła stożkowe z stali szybkotnącej (HSS) zgodne z normą DIN 373, przeznaczone do pogłębiania otworów pod śruby z łbem walcowym i śruby z łbem sześciokątnym oraz nakrętki.
  • Pogłębiacze płaskie mają kształt cylindryczny.
  • Cylindryczny czop, dostępny w klasach jakości „delikatny”, „średni” lub z gwintowanym otworem rdzeniowym, gwarantuje współosiowe ustawienie wpustu względem otworu.
  • Wysokowydajne narzędzia do pogłębiania otworów przelotowych o klasie jakości „drobnej” (F) zgodnie z normą ISO 273.

Cecha szcz.:

  • RPM z szarego żeliwa, z białego żeliwa: 180 (obr./min)
  • RPM z twardych metali nieżelaznych: 270 (obr./min)
  • RPM ze stali odpornej na rdzę i kwasy: 180 (obr./min)
  • RPM z miękkich metali nieżelaznych: 270 (obr./min)
  • RPM dla stali o wytrzymałości powyżej 700 N/mm²: 180 (obr./min)
  • RPM dla stali o wytrzymałości do 700 N/mm²: 180 (obr./min)
  • RPM, tworzywa termoplastyczne, tworzywa wzmocnione włóknami (GFK/CFK): 180 (obr./min)
  • RPM bis, szare żeliwo, białe żeliwo: 180 (obr./min)
  • RPM do twardych metali nieżelaznych: 360 (obr./min)
  • Stale RPM bis, odporne na rdzę i kwasy: 270 (obr./min)
  • RPM do, miękkie metale nieżelazne: 360 (obr./min)
  • RPM do, stali o wytrzymałości powyżej 700 N/mm²: 270 (obr./min)
  • RPM do, stali o wytrzymałości do 700 N/mm²: 360 (obr./min)
  • RPM do, tworzywa termoplastyczne Tworzywa sztuczne, włókna Tworzywa sztuczne (GFK/CFK): 270 (obr./min)
  • Wersja: F
  • Ø Łożysko kulkowe: 10,5 mm
  • Ø: 18 mm
  • Ø Chwyt metryczny: 12,5 mm
  • Długość całkowita: 100 mm

Zaleta:

  • Bardzo wysoka wydajność skrawania.
  • Optymalne odprowadzanie wiórów.
  • Wyniki bez zadziorów.
  • Wysoka trwałość.
  • Spokojna praca.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Proszę przestrzegać zalecanych prędkości obrotowych. Pogłębiacze płaskie z klasą jakości „delikatna” nadają się do wykonywania pogłębień w otworach przelotowych lub ślepych w zakresie tolerancji „delikatnej” przy zachowaniu wysokiej dokładności montażu.
  • Cele obróbki: Pogłębianie
  • Rodzaje napędów: Wiertarka słupowa; obrabiarka; wiertarka; centra obróbcze

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • aluminium
    • żeliwo ciągliwe
    • Czarny żeliwo sferoidalne (GTS, GJMB)
    • Mosiądz
    • Brązy
    • Stale do nawęglania
    • Żeliwo
    • Płyta wiórowa
    • Miedź
    • Duroplasty
    • elastomer
    • Tworzywa termoutwardzalne wzmocnione włóknami (GFK, CFK)
    • Tworzywa termoutwardzalne wzmocnione włóknami (GFK, CFK) Zawartość włókien ≤ 40 %
    • Tworzywa termoutwardzalne wzmocnione włóknami (GFK, CFK) Zawartość włókien > 40 %
    • Żeliwo szare/sferoidalne (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Twarde stopy aluminium
    • Twardy metal nieżelazny
    • twarde drewno
    • Inne metale nieżelazne
    • Inne
    • tworzywa sztuczne
    • Stale na łożyska toczne i kulkowe
    • Miękkie stopy aluminium
    • Metal nieżelazny jest miękki
    • miękkie stopy tytanu (wytrzymałość na rozciąganie 500 N/mm²)
    • miękkie drewno
    • Stal szlachetna (INOX)
    • Stal
    • Stal, odlewy stalowe
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stale o wytrzymałości powyżej 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stale o wytrzymałości do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Tworzywa termoplastyczne
    • Titan
    • Stop tytanu
    • stale narzędziowe
    • Stopy aluminium o wysokiej wytrzymałości
    • Biały żeliwo sferoidalne (GTW, GJMW)
    • drewno
    • Cynk