{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. średnica skrawania Dc min. | 15 mm | |
| Czopy prowadzące | Ze stałym czopem prowadzącym | |
| Średnica czopu D2 | 8,4 mm | |
| Nazwa produktu (typ) | FS | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | Otwór przelotowy | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Długość całkowita L | 100 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | DIN 373 | |
| Proces obróbki | Pogłębianie płaskie | |
| Rodzaj produktu | pogłębiacz do obróbki nadlewów |
| Numer artykułu | 4007220168943 | |
| EAN / GTIN | 4007220168943 | |
| Numer producenta | 25203104 | |
| Numer L | L51140 905 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |