{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS | |
| Norma | DIN 335 C | |
| Kątownik, 1. stopień | 90 stopni | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Opakowanie | walizka | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Pogłębianie zewnętrzne (pogłębianie dzwonowe) (SAS) | |
| Rodzaj produktu | Pogłębiacz stożkowy |
| Numer artykułu | 4007220168691 | |
| EAN / GTIN | 4007220168691 | |
| Numer producenta | 25202154 | |
| Numer L | L51140 813 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |