PFERD TOOLS Źródło do przecinania stacjonarne T 500 x 5,5 x 40 mm „średnio twardy” HD STEEL do stali, 80 m/s

Nr art.: 4007220166321
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220166321
EAN / GTIN 4007220166321
Numer producenta 66325040
Numer L L51070 427
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Asortyment PFERD TOOLS obejmuje stacjonarne ściernice do przecinania, które spełniają najwyższe wymagania związane z cięciem.
  • Ściernice do przecinania dla maszyn stacjonarnych są dostępne w różnych wersjach i wymiarach.
  • Narzędzia z linii specjalnej SGP zostały opracowane specjalnie z myślą o nietypowych zadaniach i zapewniają użytkownikowi istotne korzyści w porównaniu z tradycyjnymi produktami.
  • Ponadto linia specjalna SGP obejmuje narzędzia, które dzięki swojej wyjątkowo wysokiej wydajności w praktyce zapewniają najwyższą opłacalność.
  • Narzędzie spełniające najwyższe wymagania w zakresie cięcia.
  • Szczególnie nadaje się do stosowania w regulacjach.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza, maks.: 80 m/s
  • Typ PFERD TOOLS: 80 T 500-5,5 Q SGP HD STEEL/40,0
  • Maks. RPM: 3100 (obr./min)
  • Platformy: EHT / 41 / T1
  • Szerokość w metrach: 5,5 mm
  • Ø Średnica otworu: 40 mm
  • Materiał ścierny: Korund A
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 500 mm
  • Twardość: Q (średnio twardy)

Zaleta:

  • Najwyższa opłacalność dzięki optymalnej trwałości.
  • Szybki postęp prac dzięki wysokiej wydajności cięcia.

Zastosowanie:

  • Cele obróbki: Cięcie; cięcie elementów o dużych przekrojach; cięcie rur; cięcie profili; cięcie materiałów pełnych
  • Rodzaje napędów: Maszyna do cięcia Heavy Duty; Maszyny stacjonarne

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • Stal