PFERD TOOLS Step drill HSS 13 drilling steps dia. 4-39 mm 3-surface shaft dia. 10 mm

Nr art.: 4007220165898
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 BT-AD-10-25-107-A1-M
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka 10 mm
Długość chwytu 25 mm
Min. średnica skrawania 4 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Liczba stopni 13
Kierunek skrętu prawe
Nazwa produktu (typ) H
Materiał skrawający HSS
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita 107 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Rodzaj produktu Wiertło stopniowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220165898
EAN / GTIN 4007220165898
Numer producenta 25201039
Numer L L51140 814
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Wykonanie:

  • HSS

Opis:

  • HSS step drills for drilling and deburring thin sheets, pipes and profiles made from various materials.
  • To ensure reliable torque transmission, all step drills have a three-surface shaft.

Cecha szcz.:

  • Number, drill steps: 13 pcs.
  • RPM from, hard non-ferrous metals: 160 RPM
  • RPM from, rust and acid-resistant steels: 80 RPM
  • RPM from, soft non-ferrous metals: 160 RPM
  • RPM from, steels up to 700 N/mm²: 160 RPM
  • RPM from, thermoplastics, fibre-reinforced plastics (GRP/CRP): 80 RPM
  • RPM to, hard non-ferrous metals: 2400 RPM
  • RPM to, rust and acid-resistant steels: 1600 RPM
  • RPM to, soft non-ferrous metals: 2400 RPM
  • RPM to, steels up to 700 N/mm²: 2400 RPM
  • RPM to, thermoplastics, fibre-reinforced plastics (GRP/CRP): 1600 RPM
  • Version: HSS
  • Drill steps: 4.0/6.0/9.0/12.0/15.0/18.0/21.0/24.0/27.0/30.0/33.0/36.0/39.0
  • Dia. shank, metric: 10 mm
  • Drilling range, from: 4 mm
  • Drilling range, to: 39 mm
  • Length, total: 107 mm

Zaleta:

  • Drilling and deburring in a single step.
  • Completely smooth running and a high cutting performance.
  • The high-quality drill tip ensures effortless centring and drilling.
  • The tool taper makes it easier to pull back from drilled plates.
  • Chips which do not break are neatly removed as with a spiral drill.

Zastosowanie:

  • Recommendations for use: Use HSS step drills on sheets, pipes and profiles with a maximum thickness of 4 mm. Use cutting oil/compressed air as a coolant and lubricant in the case of step drills without a coating.
  • Applications: Countersinking; Deburring; Drilling
  • Drive types: Column drill; Power drill

Materiał:

  • Materials that can be worked:
    • Aluminium
    • Brass
    • Bronze
    • Case-hardened steels
    • Chipboard
    • Copper
    • Thermosetting plastics
    • Fibre-reinforced thermosetting plastics (GRP, CRP)
    • Fibre-reinforced thermosetting plastics (GRP, CRP) with a fibre content ≤ 40 %
    • Fibre-reinforced thermosetting plastics (GRP, CRP) with a fibre content > 40 %
    • Hard non-ferrous metal
    • Hardwood
    • Other non-ferrous metals
    • Other
    • Plastics
    • Soft aluminium alloys
    • Soft titanium alloys (tensile strength 500 N/mm²)
    • Soft wood
    • Steel
    • Steel, cast steel
    • Steels up to 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Steels up to 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplastics
    • Titanium
    • Titanium alloys
    • Tool steels
    • Tough aluminium alloys
    • Wood
    • Zinc
    • Materials that can be worked: Aluminium; Brass; Bronze; Case-hardened steels; Chipboard; Copper; Thermosetting plastics; Fibre-reinforced thermosetting plastics (GRP, CRP); Fibre-reinforced thermosetting plastics (GRP, CRP) with a fibre content ≤ 40 %; Fibre-reinforced thermosetting plastics (GRP, CRP) with a fibre content > 40 %; Hard non-ferrous metal; Hardwood; Other non-ferrous metals; Other; Plastics; Soft aluminium alloys; Soft titanium alloys (tensile strength 500 N/mm²); Soft wood; Steel; Steel, cast steel; Steels up to 1,200 N/mm² (< 38 HRC); Steels up to 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplastics; Titanium; Titanium alloys; Tool steels; Tough aluminium alloys; Wood; Zinc

Wskazówka:

  • To ensure reliable torque transmission, step drills have a three-surface shaft.