PFERD TOOLS Mała ściernica do przecinania EHT 40 x 1,0 x 6 mm, prosta, seria SG STEELOX do stali/stali nierdzewnej

Nr art.: 4007220165645
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 50 Pieces
  • Etapy zamówienia: 50 Pieces
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta Klein-Trennscheibe EHT; PFERD TOOLS

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220165645
EAN / GTIN 4007220165645
Numer producenta 65504010
Numer L L51080 85
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Szeroka oferta linii SG zapewnia wydajne rozwiązania narzędziowe do każdego zastosowania i każdego materiału.
  • Narzędzia z serii SG zapewniają najlepsze wyniki pracy przy najwyższej ekonomiczności.
  • Firma PFERD TOOLS oferuje małe ściernice do przecinania dla szlifierek prostych w różnych wymiarach.
  • Uniwersalne ściernice do przecinania nadają się do cięcia stali, stali INOX, żeliwa, aluminium i innych materiałów.
  • Uniwersalna ściernica do przecinania o dużej wydajności cięcia i wyjątkowej trwałości, przeznaczona do szlifierki prostej.
  • Rzemieślnicy na całym świecie stawiają na jakość i dlatego wybierają cienkie ściernice do przecinania firmy PFERD TOOLS.
  • Asortyment PFERD TOOLS obejmuje cienkie ściernice do przecinania w wielu różnych wersjach, dzięki czemu dla każdego zastosowania można znaleźć odpowiednie narzędzie – ergonomiczne, wydajne i zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa.
  • Cienkie ściernice do przecinania firmy PFERD TOOLS wyróżniają się specjalną recepturą spoiwa.
  • Intensywne prace badawczo-rozwojowe oraz ich celowe wdrażanie w najnowocześniejszych zakładach produkcyjnych gwarantują wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa produktów PFERD TOOLS.
  • PFERD TOOLS EFFICIENCY zaleca stosowanie cienkich ściernic do przecinania, które zapewniają doskonałe wyniki w najkrótszym czasie. PFERD TOOLS ERGONOMICS zaleca stosowanie cienkich ściernic do przecinania, aby trwale ograniczyć wibracje, hałas i powstawanie pyłu podczas pracy oraz poprawić komfort pracy.

Cecha szcz.:

  • Maks. obr./min: 38200 (obr./min)
  • Platformy: EHT / 41 / T1
  • Szerokość w metrach: 1 mm
  • System nagrywania: Otwór
  • Ø Średnica otworu: 6 mm
  • Materiał ścierny: Korund A
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 40 mm

Zaleta:

  • Idealnie nadaje się do trudno dostępnych miejsc.
  • Uniwersalna ściernica do przecinania do wielu materiałów.
  • Szybki postęp prac dzięki wysokiej wydajności cięcia.
  • Najwyższa opłacalność dzięki najdłuższej żywotności.

Zastosowanie:

  • Cele obróbki: Cięcie profili; cięcie blach; cięcie materiałów pełnych; wykonywanie otworów
  • Rodzaje napędów: Napęd z wałem giętkim; szlifierka prosta

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • aluminium
    • Żeliwo
    • stopów na bazie niklu (np. Inconell i Hasteloy)
    • Superstopów na bazie niklu lub tytanu
    • Inne metale nieżelazne
    • Stal szlachetna (INOX)
    • Stal

W dostawie:

  • Odpowiedni uchwyt narzędziowy należy zamówić osobno.

Wskazówka:

  • Należy przestrzegać maksymalnej prędkości obrotowej ściernicy do przecinania i uchwytu narzędziowego – decydująca jest ta niższa.