Ściernica do przecinania PFERD TOOLS EH 100 x 2,4 x 16 mm, wygięta, seria uniwersalna PSF STEEL do stali

Nr art.: 4007220163511
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 sztuki
  • Etapy zamówienia: 25 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220163511
EAN / GTIN 4007220163511
Numer producenta 61739116
Numer L L51080 116
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Program podstawowy z linii PSF obejmuje solidne narzędzia do obróbki najpopularniejszych materiałów.
  • Narzędzia z serii Universal PSF zapewniają doskonałe wyniki przy wysokiej ekonomiczności.
  • Ściernica do przecinania stali o wysokiej wydajności cięcia i długiej żywotności.

Cecha szcz.:

  • Maks. obr./min: 15300 (obr./min)
  • Platformy: EH / 42 / T27
  • Szerokość w metrach: 2,4 mm
  • Ø Średnica otworu: 16 mm
  • Materiał ścierny: Korund A
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 100 mm

Zaleta:

  • Szybki postęp prac dzięki wysokiej wydajności cięcia.
  • Wysoka opłacalność dzięki długiej żywotności.

Zastosowanie:

  • Cele obróbki: Cięcie profili; cięcie blach; cięcie materiałów pełnych; wykonywanie otworów
  • Rodzaje napędów: Szlifierka kątowa

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • Stal