PFERD TOOLS Cut-off wheel EH 230x3.0x22.23 mm depressed centre Universal Line PSF STEEL for steel

Nr art.: 4007220163450
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 25 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Cutting disc

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220163450
EAN / GTIN 4007220163450
Numer producenta 61724222
Numer L L51080 61
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • The entry-level range Universal Line PSF includes robust tools for processing the most common materials.
  • Universal Line PSF tools achieve good results with high economic efficiency.
  • Cut-off wheel for steel with high cutting performance and good tool life.

Cecha szcz.:

  • Max. RPM: 6600 RPM
  • Shape: EH / 42 / T27
  • Width, metric: 3 mm
  • Dia. hole: 22.23 mm
  • Abrasive: Aluminium oxide A
  • Dia. external, metric: 230 mm

Zaleta:

  • Fast work progress thanks to good cutting performance.
  • High economic efficiency due to good tool life.

Zastosowanie:

  • Applications: Cutting of profiles; Cutting of sheet metal; Cutting of solid material; Cutting out holes
  • Drive types: Angle grinder

Materiał:

  • Materials that can be worked:
    • Steel
    • Materials that can be worked: Steel