PFERD TOOLS backing pad for hook and loop-backed abrasive discs KSS-H dia. 125 thread 5/16-24UNF series of holes

Nr art.: 4007220158098
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie
Uchwyt po stronie maszyny Sprawdziany do gwintu UNF
Średnica zewnętrzna 125 mm
Do średnicy tarczy 125 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220158098
EAN / GTIN 4007220158098
Numer producenta 45017778
Numer L L51050 1815
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Wykonanie:

  • No information

Opis:

  • The series of holes in the hook and loop-backed abrasive disc holders enables the grinding dust to be extracted very effectively.
  • It is suitable for general use with various different eccentric orbital sanders with 5/16″ thread.
  • When used with NET hook and loop-backed abrasive discs, this backing pad has particular advantages.

Cecha szcz.:

  • PFERD TOOLS type: KSS-H 125
  • Suitable for dia. metric: 125
  • Version: No information
  • Width, metric: 10 mm
  • Dia. external, metric: 125 mm
  • Dia. thread: 5/16-24 UNF
  • Length, mounting pin: 9 mm

Zaleta:

  • Clean, low-dust working environment.
  • Suitable for general use due to multiple holes.
  • Compatible with a lot of eccentric orbital sanders and hook and loop discs.
  • Extremely strong and durable hook and loop system.

Zastosowanie:

  • Recommendations for use: To extend the tool life of the backing pad, use of the protective pad for Hook and loop-backed abrasive disc holders KSS-PP is recommended.
  • Drive types: Eccentric orbital sander

Wskazówka:

  • Observe the safety notes for the drive system.