PFERD TOOLS Tungsten carbide small burr set 1503 cut 3 PLUS 15-piece dia. 6/4/3 mm shank dia. 3 mm universal medium cross cut

Nr art.: 4007220157527
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Powłoka bez powłoki
Uzębienie, specyficzne dla producenta 3 PLUS
Pilnik obrotowy, rodzaj krawędzi tnącej X
Kierunek skrętu prawe
Podziałka ostrzy takie same
Rodzaj uzębienia Uzębienie naprzemianskośne
Stopień wielkości uzębienia średni
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220157527
EAN / GTIN 4007220157527
Numer producenta 21901505
Numer L L51060 414
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Cut 3 PLUS is cross cut and especially well-suited to machining of cast iron, steel, stainless steel (INOX), nickel-based alloys and titanium alloys.
  • It is characterized by its high stock removal rate.
  • Tungsten carbide burrs for general applications are suitable for fine and coarse stock removal on the key materials used in industrial manufacturing.
  • They provide a good stock removal rate and are not specific to a particular material.
  • Set 1503 – cut 3 PLUS – contains 15 small tungsten carbide burrs in the most common shapes and dimensions for general applications.
  • The sturdy plastic box protects the tools from dirt and damage.

Cecha szcz.:

  • PFERD TOOLS type: 1503 Z3PLUS
  • Cut: 3 PLUS
  • Dia. shank, metric: 3 mm

Zaleta:

  • Good stock removal rate through optimum matching of tungsten carbide, geometry, cut and available coating.
  • Long tool life.
  • The highly accurate concentricity enables impactfree working without creating chatter marks. This considerably reduces wear on the tool and tool drive.
  • High surface quality.

Zastosowanie:

  • Applications: Cutting out holes; Deburring; Leveling; Milling; Milling out; Surface work; Work on weld seams
  • Drive types: Flexible shaft drive; Tool machine; Robot; Stationary machines; Straight grinder

Materiał:

  • Materials that can be worked:
    • Annealed cast iron
    • Black annealed cast iron (GTS, GJMB)
    • Case-hardened steels
    • Cast iron
    • Cast steel
    • Cobalt-based alloys
    • Grey/nodular cast iron (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hardened, heat-treated steels over 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • High-temperature-resistant materials
    • Nickel-based alloys (e.g. Inconell and Hastelloy)
    • Stainless steel (INOX)
    • Steel
    • Steel, cast steel
    • Steels up to 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Steels over 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Steels up to 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Tool steels
    • White annealed cast iron (GTW, GJMW)
    • Materials that can be worked: Annealed cast iron; Black annealed cast iron (GTS, GJMB); Case-hardened steels; Cast iron; Cast steel; Cobalt-based alloys; Grey/nodular cast iron (GG/GJL, GGG/GJS); Hardened, heat-treated steels over 1.200 N/mm² (< 38 HRC); High-temperature-resistant materials; Nickel-based alloys (e.g. Inconell and Hastelloy); Stainless steel (INOX); Steel; Steel, cast steel; Steels up to 1,200 N/mm² (< 38 HRC); Steels over 700 N/mm² (> 220 HB); Steels up to 700 N/mm² (< 220 HB); Tool steels; White annealed cast iron (GTW, GJMW)