PFERD TOOLS POLINOX Uchwyt do krążków z włókniny do marmurkowania, mocowanie na rzep, średnica 50 mm, Ø chwytu 6 mm

Nr art.: 4007220156940
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Kolor Czarny
Rodzaj produktu uchwyt
Długość 50 mm
Szerokość 50 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220156940
EAN / GTIN 4007220156940
Numer producenta 44605060
Numer L L51100 763
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Wykonanie:

  • brak danych

Opis:

  • Korpus do marmurkowania POLINOX do krążków do marmurkowania.
  • Zapięcie na rzep jest umieszczone na wysoce elastycznej warstwie pośredniej.

Cecha szcz.:

  • Typ PFERD TOOLS: MK
  • Maks. RPM: 3800 (obr./min)
  • Wersja: brak danych
  • Szerokość w metrach: 0 mm
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 50 mm
  • Ø Chwyt metryczny: 6 mm
  • Długość, chwyt: 40 mm

Zaleta:

  • Optymalne dopasowanie do kształtu dzięki dużej elastyczności.
  • Wysoka ekonomiczność dzięki dużej wydajności szlifowania i długiej żywotności.

Wskazówka:

  • Ze względów bezpieczeństwa nie wolno nigdy przekraczać podanej maksymalnej dopuszczalnej prędkości obrotowej.