PFERD TOOLS Sciernica wachlarzowa z korundem, Ø tarczy 30 x 10 mm, Ø chwytu 3 mm, model A150, do szlifowania dokładnego i wykańczającego

Nr art.: 4007220154311
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220154311
EAN / GTIN 4007220154311
Numer producenta 44402153
Numer L L51070 219
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • W sciernicach wachlarzowych listwy z materiału ściernego na podłożu są rozmieszczone promieniowo wokół osi narzędzia w kształcie wachlarza.
  • Dzięki swojej elastyczności idealnie dopasowują się do konturów obrabianego elementu.
  • Ziarno ścierne jest osadzone w spoiwie z żywicy syntetycznej na wytrzymałym na rozciąganie, elastycznym nośniku z tkaniny.
  • Ściernice wachlarzowe są wymienione w normie ISO 3919 pod nazwą „trzpienie szlifierskie z łopatkami”.
  • Do uniwersalnego zastosowania, od szlifowania zgrubnego po precyzyjne.
  • PFERD TOOLS ERGONOMICS zaleca stosowanie ściernic wachlarzowych, aby trwale zmniejszyć poziom wibracji i hałasu powstających podczas pracy oraz poprawić komfort pracy.

Cecha szcz.:

  • Maks. obr./min: 25400 (obr./min)
  • RPM, opcjonalnie: 12000 (obr./min)
  • Szerokość w metrach: 10 mm
  • Materiał ścierny: Korund A
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 30 mm
  • Ø Chwyt metryczny: 3 mm
  • rozmiar ziarna: 150
  • Długość, chwyt: 40 mm

Zaleta:

  • Optymalne dopasowanie do kształtu dzięki dużej elastyczności.
  • Stała, wysoka wydajność ścierania przez cały okres eksploatacji dzięki ciągłemu uwalnianiu nowych, agresywnych cząstek ściernych.
  • Dzięki płaskiej konstrukcji rdzenia odlewu możliwe jest stosowanie czołowe w bardzo wąskich przestrzeniach przy krawędziach i w narożnikach.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Zmniejszenie nacisku dociskowego i prędkości obwodowej oraz zastosowanie oleju do szlifowania zmniejsza zużycie narzędzia i obciążenie termiczne obrabianego przedmiotu. Aby zwiększyć wydajność skrawania, należy zastosować grubszą ziarnistość, a nie zwiększać nacisk, co pozwoli uniknąć niepotrzebnego zużycia narzędzia i nadmiernego nagrzewania się obrabianego przedmiotu. Zwiększenie prędkości cięcia pozwala uzyskać nieco bardziej gładką powierzchnię. W wyniku zwiększenia nacisku powierzchnia staje się nieco bardziej chropowata. Im bardziej miękki jest obrabiany materiał, tym bardziej chropowata jest powierzchnia (przy zastosowaniu ziaren tej samej wielkości). Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy stosować przy zalecanej prędkości cięcia wynoszącej 15–20 m/s. W ten sposób osiąga się idealny kompromis między wydajnością skrawania, jakością powierzchni, obciążeniem termicznym obrabianego elementu oraz zużyciem narzędzia. Należy stosować olej do szlifowania odpowiedni dla danego materiału, aby znacznie wydłużyć żywotność i poprawić wydajność szlifowania narzędzi szlifierskich.
  • Cele obróbki: Okrawanie; stopniowe szlifowanie wykańczające; wyrównywanie; nadawanie faktury (matowienie, matowienie szczotkowe i satynowanie); obróbka powierzchni; obróbka spoin spawalniczych
  • Rodzaje napędów: Napęd z wałem giętkim; szlifierka prosta

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • aluminium
    • żeliwo ciągliwe
    • Mosiądz
    • Staliwo
    • Miedź
    • Żeliwo szare/sferoidalne (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hartowane i odpuszczane stale o wytrzymałości powyżej 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stal szlachetna (INOX)
    • Materiały stalowe o twardości > 54 HRC
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Wskazówka:

  • Ze względów bezpieczeństwa nie wolno nigdy przekraczać podanej maksymalnej dopuszczalnej prędkości obrotowej.
  • W przypadku przekroczenia podanej optymalnej prędkości obrotowej należy znacznie zmniejszyć siłę docisku.
  • Bezpieczeństwo jest zapewnione tylko wtedy, gdy długość mocowania wynoszą co najmniej 15 mm, a przy otwartych wałach nie przekracza się podanej maksymalnej prędkości obrotowej.