PFERD TOOLS Tulejka z materiału ściernego cyrkonowego GSB, cylindryczna, Ø 30 x 30 mm, Z-COOL36, do szlifowania stali nierdzewnej z chłodzeniem

Nr art.: 4007220148228
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 100 sztuki
  • Etapy zamówienia: 100 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Średnica 30 mm
Długość segmentu 30 mm
Platformy kształt okrągły
Materiał ścierny Tlenek cyrkonu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220148228
EAN / GTIN 4007220148228
Numer producenta 42209182
Numer L L51110 193
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Do zgrubnego szlifowania przy dużej wydajności skrawania i chłodzeniu podczas szlifowania.
  • Dodatki ścierne w warstwie ściernej zapewniają znacznie większą wydajność ścierania, zapobiegają zatykaniu się i sprawiają, że proces szlifowania przebiega w niższej temperaturze.
  • Tulejki z materiału ściernego są klasyfikowane zgodnie z normą ISO 2421 pod nazwą „Tulejki z materiału ściernego cylindryczne”.
  • GSB = opakowanie zbiorcze tulei z materiału ściernego

Cecha szcz.:

  • RPM, opcjonalnie, od: 13000 (obr./min)
  • RPM, opc., do: 19100 (obr./min)
  • Materiał ścierny: Korund cyrkonowy Z-COOL
  • ø wewnętrzny metryczny: 30 mm
  • rozmiar ziarna: 36
  • Wysokość: 30 mm

Zaleta:

  • Pewne osadzenie tulei z materiału ściernego na uchwycie dzięki rozszerzaniu się uchwytu podczas pracy.
  • Wyjątkowa trwałość dzięki specjalnej technologii produkcji – nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacji.
  • Najwyższa wydajność dzięki wyjątkowo dużemu ścieraniu materiału i wysokiej agresywności materiału ściernego.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Aby łatwo wymienić tulejki z materiału ściernego, należy je nakładać i zdejmować, lekko obracając w prawo. W tym czasie uchwyt tulei ściernej powinien pozostać zamocowany w napędzie narzędzia. Aby zapewnić stabilne osadzenie tulei z materiału ściernego, należy przestrzegać minimalnej prędkości obrotowej uchwytu tulei z materiału ściernego. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy stosować przy zalecanej prędkości cięcia wynoszącej 20–30 m/s. Należy stosować olej do szlifowania odpowiedni dla danego materiału, aby znacznie wydłużyć żywotność i poprawić wydajność szlifowania narzędzi szlifierskich.
  • Cele obróbki: Okrawanie; stopniowe szlifowanie wykańczające; wyrównywanie; szorstkowanie; ostrzenie; obróbka powierzchni; obróbka spoin; obróbka krawędzi
  • Rodzaje napędów: Napęd z wałem giętkim; szlifierka prosta

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • żeliwo malowane
    • Brązy
    • Staliwo
    • stopów na bazie kobaltu
    • Żeliwo szare/sferoidalne (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hartowane i odpuszczane stale o wytrzymałości powyżej 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • stopów na bazie niklu (np. Inconell i Hasteloy)
    • Stal szlachetna (INOX)
    • Materiały stalowe o twardości > 54 HRC
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titan
    • Stop tytanu

W dostawie:

  • Uchwyt do tulei szlifierskiej należy zamówić osobno.

Wskazówka:

  • Maksymalna dopuszczalna prędkość obwodowa wynosi 30 m/s.
  • Ze względów bezpieczeństwa nie wolno nigdy przekraczać podanej maksymalnej dopuszczalnej prędkości obrotowej.
  • Tuleje z materiału ściernego nie powinny wystawać poza uchwyt.