• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

PFERD TOOLS POLICAP Chwyt do nasadek PCT, kształt cylindryczny, Ø 16x26 mm, Ø chwytu 6 mm

Nr art.: 4007220147238
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220147238
EAN / GTIN 4007220147238
Numer producenta 42151020
Numer L L51100 646
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Wykonanie:

  • brak danych

Opis:

  • Odpowiedni uchwyt do nasadek szlifierskich POLICAP w kształcie walca ZYA (wcześniej typ A).

Cecha szcz.:

  • Typ PFERD TOOLS: Komputer PC ZYA
  • Maks. RPM: 30000 (obr./min)
  • Wersja: brak danych
  • Szerokość w metrach: 26 mm
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 16 mm
  • Ø Chwyt metryczny: 6 mm
  • Długość, chwyt: 40 mm

Zaleta:

  • Pewne osadzenie nasadek i tulei szlifierskich na trzpieniu dzięki jego rozszerzaniu się podczas pracy.
  • Łatwa wymiana narzędzi.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Aby łatwo wymienić nasadki i tuleje szlifierskie, należy je nakładać i zdejmować, lekko obracając w prawo. W tym celu należy pozostawić moduł narzędziowy zamocowany w napędzie narzędziowym i go unieruchomić. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy stosować przy zalecanej prędkości cięcia wynoszącej 10–20 m/s.
  • Rodzaje napędów: Napęd z wałem giętkim; szlifierka prosta

Wskazówka:

  • Maksymalna dopuszczalna prędkość obwodowa wynosi 25 m/s.
  • Ze względów bezpieczeństwa nie wolno nigdy przekraczać podanej maksymalnej dopuszczalnej prędkości obrotowej.