PFERD TOOLS POLICAP Chwyt do nasadek PCT, kształt cylindryczny, Ø 10x15 mm, Ø chwytu 3 mm

Nr art.: 4007220147153
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220147153
EAN / GTIN 4007220147153
Numer producenta 42150010
Numer L L51100 251
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Wykonanie:

  • brak danych

Opis:

  • Odpowiedni uchwyt do nasadek szlifierskich POLICAP w kształcie walca ZYA (wcześniej typ A).

Cecha szcz.:

  • Typ PFERD TOOLS: Komputer PC ZYA
  • Maks. RPM: 45000 (obr./min)
  • Wersja: brak danych
  • Szerokość w metrach: 15 mm
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 10 mm
  • Ø Chwyt metryczny: 3 mm
  • Długość, chwyt: 25 mm

Zaleta:

  • Pewne osadzenie nasadek i tulei szlifierskich na trzpieniu dzięki jego rozszerzaniu się podczas pracy.
  • Łatwa wymiana narzędzi.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Aby łatwo wymienić nasadki i tuleje szlifierskie, należy je nakładać i zdejmować, lekko obracając w prawo. W tym celu należy pozostawić moduł narzędziowy zamocowany w napędzie narzędziowym i go unieruchomić. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy stosować przy zalecanej prędkości cięcia wynoszącej 10–20 m/s.
  • Rodzaje napędów: Napęd z wałem giętkim; szlifierka prosta

Wskazówka:

  • Maksymalna dopuszczalna prędkość obwodowa wynosi 25 m/s.
  • Ze względów bezpieczeństwa nie wolno nigdy przekraczać podanej maksymalnej dopuszczalnej prędkości obrotowej.