• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

PFERD TOOLS Uchwyt do tulei ściernych GK, cylindryczny, Ø 38x25 mm, Ø chwytu 6 mm

Nr art.: 4007220146903
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220146903
EAN / GTIN 4007220146903
Numer producenta 42109500
Numer L L51110 25
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Wykonanie:

  • brak danych

Opis:

  • Odpowiedni uchwyt do cylindrycznych tulejek z materiału ściernego.
  • Uchwyty do tulei szlifierskich cylindrycznych są klasyfikowane zgodnie z normą ISO 15637-1 pod nazwą „Elementy mocujące do tulei szlifierskich cylindrycznych”.

Cecha szcz.:

  • Typ PFERD TOOLS: GK
  • Maks. RPM: 15900 (obr./min)
  • obr./min.: 10000 (obr./min)
  • Wersja: brak danych
  • Szerokość w metrach: 25 mm
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 38 mm
  • Ø Chwyt metryczny: 6 mm
  • Twardość: 65–70
  • Wysokość: 25 mm
  • Długość, chwyt: 35 mm

Zaleta:

  • Pewne osadzenie tulei z materiału ściernego na uchwycie dzięki rozszerzaniu się uchwytu podczas pracy.
  • Wyjątkowa trwałość dzięki specjalnej technologii produkcji – nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacji.
  • Najwyższa wydajność dzięki wyjątkowo dużemu ścieraniu materiału i wysokiej agresywności materiału ściernego.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Aby łatwo wymienić tulejki z materiału ściernego, należy je nakładać i zdejmować, lekko obracając w prawo. W tym czasie uchwyt tulei ściernej powinien pozostać zamocowany w napędzie narzędzia. Aby zapewnić stabilne osadzenie tulei z materiału ściernego, należy przestrzegać minimalnej prędkości obrotowej uchwytu tulei z materiału ściernego. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy stosować przy zalecanej prędkości cięcia wynoszącej 20–30 m/s.
  • Rodzaje napędów: Napęd z wałem giętkim; szlifierka prosta

Wskazówka:

  • Maksymalna dopuszczalna prędkość obwodowa wynosi 30 m/s.