{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Poliflex Schleifstift | |
| Długość | 30 mm | |
| Materiał ścierny | Korund zwykły (A) | |
| Oznaczenie ziarnistości | A | |
| Długość główki | 30 mm | |
| Średnica głowica | 30 mm | |
| Stopień twardości | Miękkie | |
| Średnica trzonka | 6 mm | |
| Średnica | 30 mm | |
| Opis kształtu | Walec | |
| Uziarnienie | 120 | |
| Rodzaj produktu | Trzpień polerski |
| Numer artykułu | 4007220145760 | |
| EAN / GTIN | 4007220145760 | |
| Numer producenta | 41252112 | |
| Numer L | L51100 500 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |