PFERD TOOLS Szczotka okrągła pleciona RBG Ø 115x12, otwór 22,2 mm/X-LOCK, drut stalowy Ø 0,50 mm, szlifierka kątowa

Nr art.: 4007220118559
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Grubość włosia 0,5 mm
Materiał pokrycia stal
Rodzaj materiału pokrycia Pleciony
Liczba warkoczy 24
Szeroki brzeg L3 22 mm
Wysokość części roboczej H1 12 mm
Średnica szczotki D1 115 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt Systemy szybkiej wymiany
Maks. prędkość obrotowa 12 500 min-1
Typowe zastosowanie Oczyszczanie; Okrawanie
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220118559
EAN / GTIN 4007220118559
Numer producenta 43312031
Numer L L51510 661
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Szczotka agresywnie działająca.
  • Nadaje się do ciężkich prac szczotkowych w budowie metalowej, takich jak usuwanie zgorzeliny, rdzy i okrawanie zadziorów, czyszczenie spoin spawalniczych oraz usuwanie pozostałości kleju i odprysków spawalniczych.
  • Dzięki systemowi Bosch X-LOCK do szlifierek kątowych wymiana narzędzi przebiega szybko i wygodnie.
  • Zamiast okrągłego otworu system X-LOCK posiada kontur w kształcie litery X, który umożliwia mocowanie narzędzia na szlifierce kątowej poprzez połączenie kształtowe.
  • Gwarantuje to bezpieczne zamocowanie różnych narzędzi w bardzo krótkim czasie.
  • Ten wyjątkowy system spełnia najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa oraz sprawdza się nawet w trudnych i wymagających warunkach pracy.; X-LOCK firmy Bosch to pierwszy na świecie system szybkiej wymiany dla szlifierek kątowych: Umieść narzędzie w uchwycie X-LOCK, zatrzasnij – gotowe.
  • Wymiana osprzętu w szlifierkach kątowych nigdy nie była tak prosta.
  • X-LOCK wyznacza nowy standard, który ułatwia pracę profesjonalistom i zwiększa wydajność.
  • Bosch Power Tools stawia na silnych partnerów, takich jak PFERD TOOLS.
  • W ten sposób firma PFERD TOOLS opracowała zasadę łączenia elementów tłoczonych X-LOCK z materiałem ściernym w postaci wiązanej, tarczami wachlarzowymi i szczotkami, a także stworzyła warunki umożliwiające ich produkcję na skalę przemysłową.
  • Drut stalowy jest najczęściej stosowanym materiałem do obszywania.
  • Szczotki z drutu stalowego nadają się szczególnie dobrze do obróbki powierzchni i okrawania.
  • Drut specjalny PFERD TOOLS charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na rozciąganie oraz na zmienne obciążenia zginające.
  • Zapewnia to optymalne zużycie drutu oraz długą żywotność, nawet w ekstremalnych warunkach pracy szczotki.
  • Drut stalowy wytrzymuje temperatury do 300 °C.
  • PFERD TOOLS EFFICIENCY zaleca szczotki z mocowaniem X-LOCK, które umożliwiają szybką wymianę narzędzi.

Cecha szcz.:

  • Liczba, warkocze: 24 sztuk
  • Opakowania: opakowanie POS
  • Maks. RPM: 12500 (obr./min)
  • RPM, opcjonalnie, od: 6300 (obr./min)
  • RPM, opc., do: 12500 (obr./min)
  • Szerokość w metrach: 12 mm
  • System nagrywania: X-LOCK
  • Ø Materiał wykończeniowy: 0,5 mm
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 115 mm
  • Ø gwint: X-LOCK
  • materiał pokrycia: Drut stalowy (ST)
  • Długość, obsada: 22 mm

Zaleta:

  • Z mocowaniem X-LOCK umożliwiającym wygodną i szybką wymianę narzędzi.
  • Pewne zamocowanie dzięki słyszalnemu zatrzasnięciu się narzędzia.
  • Szczotki okrągłe z systemem X-LOCK można stosować również w tradycyjnych szlifierkach kątowych z gwintem M14 i 5/8”-11.
  • Efekt agresywnego szczotkowania dzięki dużej sztywności splotów drutu.
  • Większa trwałość dzięki zastosowaniu specjalnego drutu PFERD TOOLS.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Proszę przestrzegać zalecanych prędkości obrotowych. Umieść narzędzie w systemie mocowania X-LOCK szlifierki kątowej i zamocuj je, delikatnie dociskając w dół. Narzędzie zatrzaskuje się z wyraźnym dźwiękiem. Odblokuj narzędzie, naciskając dźwignię.
  • Cele obróbki: Czyszczenie; okrawanie; usuwanie rdzy; usuwanie zgorzeliny; usuwanie warstw tlenowych; usuwanie farby; obróbka spoin czołowych; obróbka spoin wzdłużnych; obróbka spoin pachwinowych
  • Rodzaje napędów: Szlifierka kątowa

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • żeliwo
    • Staliwo
    • Stal, odlewy stalowe
    • Materiały stalowe o twardości > 54 HRC
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)