PFERD TOOLS POLIFAN Tarcza tarczowa PFC 125 mm X-LOCK stożkowy Z40 Seria Uni PSF STEELOX Stal/stal nierdzewna

Nr art.: 4007220113639
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220113639
EAN / GTIN 4007220113639
Numer producenta 67664126
Numer L L51120 189
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Wykonanie:

  • brak danych

Opis:

  • Program podstawowy z linii PSF obejmuje solidne narzędzia do obróbki najpopularniejszych materiałów.
  • Narzędzia z serii Universal PSF zapewniają doskonałe wyniki przy wysokiej ekonomiczności.
  • Podkładka stożkowa POLIFAN do stali i stali nierdzewnej (INOX) o agresywnej wydajności skrawania i długiej żywotności.
  • Dzięki systemowi Bosch X-LOCK do szlifierek kątowych wymiana narzędzi przebiega szybko i wygodnie.
  • Zamiast okrągłego otworu system X-LOCK posiada kontur w kształcie litery X, który umożliwia mocowanie narzędzia na szlifierce kątowej za pomocą połączenia kształtowego.
  • Gwarantuje to bezpieczne zamocowanie różnych narzędzi w bardzo krótkim czasie.
  • Ten wyjątkowy system spełnia najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa oraz sprawdza się nawet w trudnych i wymagających warunkach pracy.; X-LOCK firmy Bosch to pierwszy na świecie system szybkiej wymiany dla szlifierek kątowych: Umieść narzędzie w uchwycie X-LOCK, zatrzasnij – gotowe.
  • Wymiana osprzętu w szlifierkach kątowych nigdy nie była tak prosta.
  • X-LOCK wyznacza nowy standard, który ułatwia pracę profesjonalistom i zwiększa wydajność.
  • Bosch Power Tools stawia na silnych partnerów, takich jak PFERD TOOLS.
  • W ten sposób firma PFERD TOOLS opracowała zasadę łączenia elementów tłoczonych X-LOCK z materiałem ściernym w postaci wiązanej, tarczami wachlarzowymi i szczotkami, a także stworzyła warunki umożliwiające ich produkcję na skalę przemysłową.
  • PFERD TOOLS ERGONOMICS zaleca stosowanie tarcz wielopłatkowych POLIFAN w celu trwałego ograniczenia wibracji, hałasu i pylenia powstających podczas pracy oraz w celu zauważalnej poprawy komfortu pracy. Firma PFERD TOOLS EFFICIENCY poleca tarcze szczotkowe POLIFAN, które zapewniają doskonałe wyniki w najkrótszym czasie.

Cecha szcz.:

  • Maks. obr./min: 12200 (obr./min)
  • Platformy: PFC / B / T29
  • Wersja: brak danych
  • System nagrywania: X-LOCK
  • Ø Średnica otworu: 22,23 mm
  • Materiał ścierny: Korund cyrkonowy Z
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 125 mm
  • rozmiar ziarna: 40

Zaleta:

  • Z mocowaniem X-LOCK umożliwiającym wygodną i szybką wymianę narzędzi
  • Pewne zamocowanie dzięki słyszalnemu zatrzasnięciu się narzędzia.
  • Tarcze łopatkowe POLIFAN z systemem X-LOCK można stosować również w tradycyjnych szlifierkach kątowych z gwintem M14 i 5/8”-11.
  • Szybki postęp prac i wysoka opłacalność dzięki wysokiej wydajności skrawania.
  • Długa żywotność.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Umieść narzędzie w systemie mocowania X-LOCK szlifierki kątowej i zamocuj je, delikatnie dociskając w dół. Narzędzie zatrzaskuje się z wyraźnym dźwiękiem. Odblokuj narzędzie, naciskając dźwignię.
  • Cele obróbki: Fazowanie; okrawanie; stopniowe szlifowanie wykańczające; szlifowanie płaszczyznowe; obróbka spoin spawalniczych
  • Rodzaje napędów: Szlifierka kątowa; szlifierka kątowa akumulatorowa

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • Stal nierdzewna (INOX)
    • Stal