PFERD TOOLS Tarcza ścierna do obróbki zgrubnej E 115 x 7,2 mm X-LOCK z serii uniwersalnej PSF STEEL do stali

Nr art.: 4007220113516
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta E 115x7,2 mm X-LOCK Universallinie PSF STEEL

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220113516
EAN / GTIN 4007220113516
Numer producenta 62011115
Numer L L51070 391
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Program podstawowy z linii PSF obejmuje solidne narzędzia do obróbki najpopularniejszych materiałów.
  • Narzędzia z serii Universal PSF zapewniają doskonałe wyniki przy wysokiej ekonomiczności.
  • Tarcza ścierna do obróbki zgrubnej stali, charakteryzująca się wysoką wydajnością szlifowania i długą żywotnością.
  • Dzięki systemowi Bosch X-LOCK do szlifierek kątowych wymiana narzędzi przebiega szybko i wygodnie.
  • Zamiast okrągłego otworu system X-LOCK posiada kontur w kształcie litery X, który umożliwia mocowanie narzędzia na szlifierce kątowej za pomocą połączenia kształtowego.
  • Gwarantuje to bezpieczne zamocowanie różnych narzędzi w bardzo krótkim czasie.
  • Ten wyjątkowy system spełnia najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa oraz sprawdza się nawet w trudnych i wymagających warunkach pracy.; X-LOCK firmy Bosch to pierwszy na świecie system szybkiej wymiany dla szlifierek kątowych: Umieść narzędzie w uchwycie X-LOCK, zatrzasnij – gotowe.
  • Wymiana osprzętu w szlifierkach kątowych nigdy nie była tak prosta.
  • X-LOCK wyznacza nowy standard, który ułatwia pracę profesjonalistom i zwiększa wydajność.
  • Bosch Power Tools stawia na silnych partnerów, takich jak PFERD TOOLS.
  • W ten sposób firma PFERD TOOLS opracowała zasadę łączenia elementów tłoczonych X-LOCK z materiałem ściernym w postaci wiązanej, tarczami wachlarzowymi i szczotkami, a także stworzyła warunki umożliwiające ich produkcję na skalę przemysłową.
  • PFERD TOOLS EFFICIENCY zaleca stosowanie tarcz ściernych do obróbki zgrubnej z mocowaniem X-LOCK, które umożliwiają szybką wymianę narzędzi.

Cecha szcz.:

  • Typ PFERD TOOLS: E 115-7 PSF STEEL/X-LOCK
  • Maks. RPM: 13300 (obr./min)
  • Platformy: E / 27 / T27
  • Szerokość w metrach: 7,2 mm
  • System nagrywania: X-LOCK
  • Ø Średnica otworu: 22,23 mm
  • Materiał ścierny: Korund A
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 115 mm

Zaleta:

  • Z mocowaniem X-LOCK umożliwiającym wygodną i szybką wymianę narzędzi.
  • Pewne zamocowanie dzięki słyszalnemu zatrzasnięciu się narzędzia.
  • Tarcze łopatkowe POLIFAN z systemem X-LOCK można stosować również w tradycyjnych szlifierkach kątowych z gwintem M14 i 5/8”-11.
  • Szybki postęp prac i wysoka ekonomiczność dzięki doskonałej szlifowalności.
  • Długa żywotność.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Umieść narzędzie w systemie mocowania X-LOCK szlifierki kątowej i zamocuj je, delikatnie dociskając w dół. Narzędzie zatrzaskuje się z wyraźnym dźwiękiem. Odblokuj narzędzie, naciskając dźwignię.
  • Cele obróbki: Fazowanie; okrawanie; wypełnianie spoin; szlifowanie powierzchni; obróbka spoin spawalniczych; obróbka spoin wnękowych
  • Rodzaje napędów: Szlifierka kątowa

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • żeliwo
    • Stal