PFERD TOOLS Accessory for ALUMASTER, TC cutting inserts dia. 8 mm for ALUMASTER R 115/125

Nr art.: 4007220107492
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220107492
EAN / GTIN 4007220107492
Numer producenta 22000020
Numer L L51140 766
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Wykonanie:

  • Without coating

Opis:

  • In conjunction with innovative tool systems from PFERD TOOLS, the specially developed cutting inserts are characterized by a long tool life and optimal stock removal rate.
  • Cutting insert set for ALUMASTER High Speed Disc.

Cecha szcz.:

  • Number, content: 10 pcs.
  • Suitable for dia. metric: 115 mm
  • Version: Without coating
  • Dia. external, metric: 8 mm

Materiał:

  • Materials that can be worked:
    • Aluminium
    • Fibre-reinforced thermosetting plastics (GRP, CRP)
    • Fibre-reinforced thermosetting plastics (GRP, CRP) with a fibre content ≤ 40 %
    • Hard aluminium alloys
    • Materials that can be worked: Aluminium; Fibre-reinforced thermosetting plastics (GRP, CRP); Fibre-reinforced thermosetting plastics (GRP, CRP) with a fibre content ≤ 40 %; Hard aluminium alloys