{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Frez tarczowy | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Średnica skrawania Dc | 115 mm | |
| Szerokość cięcia B | 8 mm | |
| Średnica otworu mocującego D3 | 22,23 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Minimalnie na mokro | nie nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nie nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Frez typu ISO | F | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne) | |
| Maks. prędkość obrotowa | 13 300 min-1 | |
| Kierunek skrawania | wersja neutralna | |
| Proces obróbki | Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO); Frezowanie płaszczyzn (FPL); Frezowanie rowków (FNU) |
| Numer artykułu | 4007220107461 | |
| EAN / GTIN | 4007220107461 | |
| Numer producenta | 22000019 | |
| Numer L | L51140 764 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |