PFERD TOOLS Polishing stone square 25x13x150 mm SiC320 for hard materials in tool and mould-making

Nr art.: 4007220107324
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 6 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 6 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Długość 150 mm
Materiał ścierny Karborund (SiC)
Opis kształtu 4-kąt
Materiał do obróbki Wszystkie metale
Rodzaj produktu Bloczek polerski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220107324
EAN / GTIN 4007220107324
Numer producenta 33400042
Numer L L51090 692
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • PFERD TOOLS grindstones and polishing stones are versatile tools for finish machining on moulds in tool and mould-making.
  • They are used for step-by-step fine grinding after machining or after electrical discharge machining (EDM) to grind in a brushed finish/polish in the demoulding direction or to prepare for high-gloss polishing with diamond pastes.
  • The soft CARBIDE version enables high stock removal rates without clogging on hard materials in tool and mould-making.

Cecha szcz.:

  • Width, metric: 25 mm
  • Length, metric: 150 mm
  • Grit size: 320
  • Height: 13 mm

Zaleta:

  • Long tool life.
  • High dimensional stability.
  • High abrasive performance.
  • Even stock removal.
  • Fine surface finish.

Zastosowanie:

  • Recommendations for use: A quick-mounting handle is recommended in manual applications to make work more ergonomic. The use of grinding oils is recommended to achieve a better surface finish. Sort the polishing stones by type to avoid grain being carried over.
  • Applications: Finishing; Step-by-step fine grinding; Polishing; Rounding; Surface work
  • Drive types: Manual filing tool; Manual application

Materiał:

  • Materials that can be worked:
    • High-temperature-resistant materials
    • Steel materials with a hardness > 54 HRC
    • Tungsten carbide
    • Materials that can be worked: High-temperature-resistant materials; Steel materials with a hardness > 54 HRC; Tungsten carbide