PFERD TOOLS Kamień polerski kwadratowy 13 x 3 x 150 mm A600 – uniwersalne zastosowanie w produkcji narzędzi i form

Nr art.: 4007220107126
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 sztuki
  • Etapy zamówienia: 12 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Bloczek polerski
Długość 150 mm
Materiał do obróbki INOX; Wszystkie metale; metale nieżelazne; stal
Oznaczenie producenta PFERD TOOLS-Schleif- und Poliersteine; UNIVERSAL
Opis kształtu 4-kąt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220107126
EAN / GTIN 4007220107126
Numer producenta 33400022
Numer L L51090 719
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Kamienie szlifierskie i polerskie PFERD TOOLS to wszechstronne narzędzia do wykańczania form w branży produkcji narzędzi i form.
  • Służą one do stopniowego szlifowania wykańczającego po obróbce skrawaniem lub po erozji (EDM) w celu uzyskania polerowania lustrzanego w kierunku odlewania lub w ramach przygotowania do polerowania na wysoki połysk za pomocą past diamentowych.
  • Wersja UNIVERSAL to uniwersalne urządzenie do stopniowego szlifowania precyzyjnego w branży produkcji narzędzi i form.

Cecha szcz.:

  • Szerokość w metrach: 13 mm
  • Długość w systemie metrycznym: 150 mm
  • rozmiar ziarna: 600
  • Wysokość: 3 mm

Zaleta:

  • Wysoka żywotność.
  • Wysoka stabilność kształtu.
  • Wysoka wydajność szlifowania.
  • Równomierne ścieranie.
  • Delikatny szlif.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Aby zapewnić bardziej ergonomiczną pracę, zalecana jest okładka z systemem szybkiego mocowania w wkładce ręcznej. Aby uzyskać lepsze wykończenie powierzchni, stosowanie olejów do szlifowania jest zalecane. Kamienie polerskie należy segregować według rodzaju, aby zapobiec przenoszeniu się ziaren.
  • Cele obróbki: Szlifowanie zgrubne; stopniowe szlifowanie wykańczające; polerowanie; zaokrąglanie; obróbka powierzchni
  • Rodzaje napędów: Ręczna pilniczka; wkładka ręczna

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • aluminium
    • Hartowane i odpuszczane stale o wytrzymałości powyżej 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Inne metale nieżelazne
    • Stal szlachetna (INOX)