PFERD TOOLS – tarcza z korundu siatkowego z mocowaniem na rzep KSS NET Ø 125 A240 – szlifowanie bezpyłowe za pomocą szlifierki mimośrodowej

Nr art.: 4007220105252
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 25 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220105252
EAN / GTIN 4007220105252
Numer producenta 45018006
Numer L L51050 937
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Tarcze z rzepem w wersji NET składają się z siatki, do której ziarno ścierne jest bardzo trwale przymocowane za pomocą wysokowydajnego systemu wiązania.
  • Do pracy bezpyłowej przy uniwersalnych zadaniach szlifowania średnich i dużych powierzchni.

Cecha szcz.:

  • Materiał ścierny: Korund A
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 125 mm
  • rozmiar ziarna: 240

Zaleta:

  • Bardzo długa żywotność i wysoka wydajność skrawania.
  • Można uzyskać bardzo gładkie i równomierne powierzchnie.
  • Praca bez pyłu dzięki skutecznej wentylacji.
  • Brak zatykania się dzięki strukturze siatki.
  • Wytrzymała struktura siatki o wysokiej odporności na rozdarcia i stabilności krawędzi.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Przyłącze odciągowe po stronie maszyny służy do skutecznego odciągania pyłu szlifierskiego.
  • Cele obróbki: Czyszczenie; stopniowe szlifowanie wykańczające; szorstkowanie; obróbka powierzchni
  • Rodzaje napędów: Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • aluminium
    • Mosiądz
    • Brązy
    • Staliwo
    • Miedź
    • Hartowane i odpuszczane stale o wytrzymałości powyżej 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stal szlachetna (INOX)
    • Materiały stalowe o twardości > 54 HRC
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)