PFERD TOOLS CC-GRIND SOLID – ściernica 115 x 22,23 mm, ziarno grube, seria specjalna SGP INOX do stali nierdzewnej

Nr art.: 4007220105016
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220105016
EAN / GTIN 4007220105016
Numer producenta 64189115
Numer L L51070 362
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Narzędzia z linii specjalnej SGP zostały opracowane specjalnie z myślą o nietypowych zadaniach i zapewniają użytkownikowi istotne korzyści w porównaniu z tradycyjnymi produktami.
  • Ponadto linia specjalna SGP obejmuje narzędzia, które dzięki swojej wyjątkowo wysokiej wydajności w praktyce zapewniają najwyższą opłacalność.
  • Dzięki CC-GRIND SOLID firma PFERD TOOLS oferuje najnowocześniejszą, wydajną i ergonomiczną alternatywę dla tarczy ściernej do obróbki zgrubnej.
  • Ściernica z precyzyjnie ukształtowanym, trójkątnym ziarnem szlifierskim VICTOGRAIN o wysokiej wydajności, przeznaczona do stali nierdzewnej (INOX), charakteryzująca się doskonałą wydajnością szlifowania i wyjątkową trwałością.
  • Produkty VICTOGRAIN należą do najskuteczniejszych narzędzi szlifierskich na świecie.
  • Dzięki trójkątnym, precyzyjnie ukształtowanym ziarnom ściernym firmy PFERD TOOLS uzyskuje się wyjątkowo wysoką wydajność szlifowania.
  • Ostrza ziarna ściernego w postaci trójkątów o jednakowym kształcie i rozmiarze, tworzących ziarno ścierne VICTOGRAIN, stykają się z obrabianym elementem pod optymalnym kątem.
  • W związku z tym pojedyncze ziarno ścierne potrzebuje jedynie niewielkiej ilości energii, aby wbić się w obrabiany przedmiot.
  • W ten sposób użytkownik zyskuje wydajny proces obróbki skrawaniem, charakteryzujący się szybkim postępem pracy, długą żywotnością, mniejszym nagrzewaniem się obrabianego elementu oraz mniejszym zapotrzebowaniem na moc napędu narzędzia.;Ziarna ścierne VICTOGRAIN mocuje się na nośniku za pomocą jednego boku trójkąta.
  • Dzięki temu są one wyjątkowo mocno osadzone, a w połączeniu ze smukłą konstrukcją zapewniają niezwykle dużą przestrzeń do skrawania, co dodatkowo zwiększa wydajność procesu obróbki skrawaniem.
  • Również konstrukcja trójkątów firmy VICTOGRAIN została specjalnie dostosowana.
  • Bardzo małe kryształki wewnątrz trójkąta zapewniają optymalną odporność na zużycie: Zawsze dostępne są bardzo ostre krawędzie tnące, ale odłamuje się tylko niezbędne minimum ziarna ściernego/trójkąta.
  • Połączenie tych cech zapewnia użytkownikowi najwyższą, stałą wydajność podczas cięcia na zimno oraz wyjątkowo długą żywotność przy równomiernej chropowatości powierzchni obrabianego elementu.
  • Firma PFERD TOOLS ERGONOMICS zaleca stosowanie narzędzia CC-GRIND SOLID z ziarnem ściernym VICTOGRAIN, aby trwale ograniczyć wibracje, hałas i pylenie powstające podczas pracy oraz wyraźnie poprawić komfort pracy. PFERD TOOLS EFFICIENCY poleca CC-GRIND SOLID z ziarnem ściernym VICTOGRAIN, zapewniający długotrwałą, niewymagającą wysiłku i oszczędzającą zasoby pracę oraz doskonałe wyniki w najkrótszym czasie.

Cecha szcz.:

  • Maks. obr./min: 13300 (obr./min)
  • Platformy: CC-GRIND SOLID
  • System nagrywania: Otwór
  • Ø Średnica otworu: 22,23 mm
  • Materiał ścierny: VICTOGRAIN
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 115 mm

Zaleta:

  • Najwyższa wydajność dla jak najszybszego postępu prac.
  • Znacznie bardziej ergonomiczna niż tarcza ścierna do obróbki zgrubnej: Hałas i wibracje są zmniejszone o 50%, a zapylenie o 80%.
  • Kompozytowa konstrukcja tarczy nośnej z włókna szklanego gwarantuje taką samą wytrzymałość i bezpieczeństwo użytkowania jak w przypadku tarczy ściernej do obróbki zgrubnej.
  • Znacznie lepsza jakość powierzchni w porównaniu z tarczami ściernymi do obróbki zgrubnej.
  • Chociaż narzędzia VICTOGRAIN mają tylko jedną warstwę ziarna ściernego, charakteryzują się wyjątkowo długą żywotnością – większą niż tarcze ścierne do obróbki zgrubnej i wiele tarcz wielopłaszczyznowych.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Stosować wyłącznie na płaskich powierzchniach; nie nadaje się do szlifowania krawędzi. Aby uzyskać optymalną wydajność przy płaskim kącie natarcia, należy użyć zestawu kołnierzy mocujących SFS CC-GRIND.
  • Cele obróbki: Fazowanie; okrawanie; obróbka spoin spawalniczych
  • Rodzaje napędów: Szlifierka kątowa

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • Stal nierdzewna (INOX)

W dostawie:

  • Zestaw kołnierzy zaciskowych SFS należy zamówić osobno.