{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał korpusu | z tworzywa sztucznego | |
| Grubość włosia | 0,35 mm | |
| Materiał pokrycia | stal | |
| Rodzaj materiału pokrycia | wersja gładka | |
| Szeroki brzeg | 22 mm | |
| Wysokość części roboczej | 10 mm | |
| Średnica szczotki | 125 mm | |
| Rodzaj zastosowania | Z napędem maszynowym | |
| Uchwyt | Sprawdziany do gwintu UNF | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | M14 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 11 000 min-1 | |
| Typowe zastosowanie | Oczyszczanie; Okrawanie | |
| Właściwości | odporność na wysokie temperatury | |
| Rodzaj produktu | Szczotka stożkowa |
| Numer artykułu | 4007220104736 | |
| EAN / GTIN | 4007220104736 | |
| Numer producenta | 43220120 | |
| Numer L | L51510 253 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |