PFERD TOOLS CAST – ściernica trzpieniowa stożkowa, Ø 32 x 50 mm, Ø chwytu 8 mm, A24, do żeliwa szarego i sferoidalnego

Nr art.: 4007220103081
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220103081
EAN / GTIN 4007220103081
Numer producenta 32216232
Numer L L51090 668
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Wersja CAST, w połączeniu z dużymi prędkościami obwodowymi, nadaje się szczególnie dobrze do obróbki powierzchni żeliwa szarego i sferoidalnego.
  • Do celów obróbki należy czyszczenie elementów oraz szlifowanie wgłębień.
  • Kształt stożkowy KE zapewnia wygodną pozycję podczas szlifowania płaszczyzn oraz szlifowania rowków.

Cecha szcz.:

  • Maks. obr./min: 29800 (obr./min)
  • RPM, opcjonalnie: 27000 (obr./min)
  • Szerokość w metrach: 50 mm
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 32 mm
  • Ø Chwyt metryczny: 8 mm
  • rozmiar ziarna: 24
  • Długość, chwyt: 40 mm

Zaleta:

  • Nadaje się do stosowania na powierzchniach i krawędziach.
  • Wysoka wydajność szlifowania i długa żywotność.
  • Wysoka wydajność ścierania dzięki gruboziarnistej strukturze.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Ściernice trzpieniowe CAST osiągają najlepszą wydajność przy prędkości skrawania od 30 do 50 m/s.
  • Cele obróbki: Okrawanie; wykańczanie; szlifowanie; wypełnianie spoin; wyrównywanie; obróbka powierzchni; obróbka spoin spawalniczych; obróbka krawędzi (fazowanie, zaokrąglanie)
  • Rodzaje napędów: Napęd z wałem giętkim; szlifierka prosta

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • żeliwo malowane
    • Żeliwo szare/sferoidalne (GG/GJL, GGG/GJS)

Wskazówka:

  • Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa odnosi się do długości wału otwartego wynoszącej 10 mm.