• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

PFERD TOOLS STEEL mounted point pointed tree dia. 13x20 mm shank dia. 6 mm A46 for steel and cast steel

Nr art.: 4007220102138
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220102138
EAN / GTIN 4007220102138
Numer producenta 32107254
Numer L L51090 557
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • The STEEL type is the most general bond for machining steel and cast steel.
  • It is extremely well suited to grinding high-speed steel (HSS) moulded parts and weld dressing of weld seams on steel constructions.
  • The pointed tree shape SP is suitable for machining small holes and bores.

Cecha szcz.:

  • Max. RPM: 73400 RPM
  • RPM, optimum: 65000 RPM
  • Width, metric: 20 mm
  • Dia. external, metric: 13 mm
  • Dia. shank, metric: 6 mm
  • Grit size: 46
  • Length, shank: 40

Zaleta:

  • High grinding performance and stock removal rate in general use on steel materials.
  • Shortened grinding times and thus cost savings due to the high stock removal rate.
  • Particularly suitable for work on surfaces and edges.

Zastosowanie:

  • Recommendations for use: STEEL mounted points perform best at a cutting speed of 30 to 50 m/s.
  • Applications: Deburring; Finishing; Grinding out; Grouting; Leveling; Surface work; Work on weld seams; Working on edges (chamfering, rounding)
  • Drive types: Flexible shaft drive; Straight grinder

Materiał:

  • Materials that can be worked:
    • Cast steel
    • Steel
    • Materials that can be worked: Cast steel; Steel

Wskazówka:

  • The maximum permitted rotational speed relates to an unsupported shank length of 10 mm.