PFERD TOOLS STEEL EDGE – ściernica trzpieniowa cylindryczna, Ø 50x8 mm, Ø chwytu 6 mm, A30, do stali i odlewów stalowych

Nr art.: 4007220100516
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220100516
EAN / GTIN 4007220100516
Numer producenta 31378273
Numer L L51090 754
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Wersja STEEL EDGE nadaje się szczególnie do obróbki krawędzi oraz do gratowania elementów stalowych i odlewów stalowych.
  • Do celów obróbki należy również szlifowanie faz w ramach przygotowania do spawania oraz szlifowanie konturów.
  • Kształt cylindryczny ZY doskonale nadaje się do szlifowania otworów, promieni i konturów.

Cecha szcz.:

  • Maks. obr./min: 19000 (obr./min)
  • RPM, opcjonalnie: 13000 (obr./min)
  • Szerokość w metrach: 8 mm
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 50 mm
  • Ø Chwyt metryczny: 6 mm
  • rozmiar ziarna: 30
  • Długość, chwyt: 40 mm

Zaleta:

  • Długa żywotność i niewielkie zużycie narzędzia dzięki twardej, zachowującej swój kształt spoiwu.
  • Dzięki dużej stabilności krawędzi można je ekonomicznie stosować nawet w napędach narzędziowych o niskich obrotach.
  • Szczególnie dobrze nadaje się do obróbki krawędzi.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Ściernice trzpieniowe STEEL EDGE osiągają najlepszą wydajność przy prędkości skrawania od 25 do 40 m/s.
  • Cele obróbki: Okrawanie; wykańczanie; szlifowanie; wypełnianie spoin; wyrównywanie; obróbka powierzchni; obróbka spoin spawalniczych; obróbka krawędzi (fazowanie, zaokrąglanie)
  • Rodzaje napędów: Napęd z wałem giętkim; szlifierka prosta

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • odlew stalowy
    • Stal

Wskazówka:

  • Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa odnosi się do długości wału otwartego wynoszącej 10 mm.