{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sprawdziany do gwintu UNF | M14 | |
| Odcień, Srebrna | Biały aluminiowy | |
| Oznaczenie producenta | Diamant-Trockenbohrer DCD FL | |
| Opakowanie | luzem | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | Kształt walcowy | |
| Średnica | 20 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | Gniazdo gwintowane | |
| Średnica otworu | 20 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 13 300 min-1 | |
| Maks. grubość materiału | 40 mm | |
| Kolor | Szare; Srebrna | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernica garnkowa | |
| Do materiału | Płytki | |
| Grupa materiałów | mineralne materiały budowlane | |
| Możliwość użycia do | Widoczność miejsca szlifowania |
| Numer artykułu | 4007220070093 | |
| EAN / GTIN | 4007220070093 | |
| Numer producenta | 68300075 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |