{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Maksymalnie na mokro | nie nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Olej | nie nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Min. średnica skrawania | 34 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Długość użytkowa | 4 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Wykrawarka koronowa |
| Numer artykułu | 4007220063095 | |
| EAN / GTIN | 4007220063095 | |
| Numer producenta | 25403408 | |
| Numer L | L51140 331 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |